Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Niedersprungmatte "Wettkampf" 200x125x15 cm,DIN EN 125...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612583349
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2583349
EAN/GTIN:
     04044475204101
Suchbegriffe:
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte
leichtturnmatte

  • Ideal für den Einsatz in Schulen und Vereinen geeignet
  • Verhindert ein tiefes Einsinken beim Aufsprung
  • Nach DIN EN 12503-1 Typ 5 oder 6
  • Ohne Reißverschluss - Kern und Bezug durch extra starke Klettverbindungen verbunden
  • Zertifiziert durch TÜV Austria


Sport-Thieme Niedersprungmatte "Wettkampf": Das unverzichtbare Zubehör beim Geräteturnen
Die Sport-Thieme Niedersprungmatte "Wettkampf" ist eine speziell für den Schul- und Vereinssport gefertigte, kostengünstige Turnmatte. Die Sandwich-Bauweise aus Verbundschaumstoff und Leichtschaum sorgt für eine flächenelastische Wirkung und Drehfreiheit. Gleichzeitig verhindert der spezielle Nadelfilz/PE-Aufbau das tiefe Einsinken beim Aufsprung, in dem ein zusätzliches Stabilisierungsgewebe verarbeitet ist. Zusätzlich sorgt es für eine gute Standsicherheit und erhöhte Schock-Absorption. Durch die Fertigung nach DIN EN 12503-1 Typ 5 und 6 eignen sich die Matten für die unterschiedlichsten Übungen. Typ 5 dient als Landematte, besonders für schwierige Abgänge. Mittels der praktischen Klett-/Flauschverbindung lässt sich der Bezug der Sport-Thieme Niedersprungmatte "Wettkampf" jederzeit problemlos austauschen.

Produktdetails:
  • Oberseite: Nadelfilz-Velours, Goldgelb, 5 cm Klettverbindung
  • Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester)
  • Seitlich: Planenstoff (100 % Polyester), Gelb
  • Kern: In Sandwich-Bauweise aus Verbundschaumstoff und Leichtschaum
  • Mit breiter Randstabilisation aus Verbundschaum
  • Mit Klett-/Flauschverbindung an den Randbereichen der Oberseite der Matte zur Befestigung des Bezugs
  • Ohne Reißverschluss

  • Ausführung: Niedersprungmatte
  • Ausstattung: Tragegriffe; Klett-/Flauschverbindung
  • Material: Schaumstoff; Polyester; Nadelfilz-Velours
  • Länge: 200 cm
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Farbe: Gelb-Blau
  • Gewicht: ca. 25 kg
  • Norm: EN 12503-1 Typ 5
  • Einsatzgebiet: Wettkampf
  • Höhe: 15 cm
  • Breite: 125 cm

Weitere Informationen:
Größen:
200x125x15 cm
Ausführung:
DIN EN 12503-1 Typ 5
Weitere Suchbegriffe: Niedersprung-Matten, Niedersprung-Matte, Niedersprungmatte, Niedersprung, Sport-Thieme, Niedersprungmatten, aufsprungmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,24*
€ 771,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,93*
€ 755,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,11*
€ 734,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,77*
€ 708,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,57*
€ 657,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2583307
ab € 429,00*
Ähnlich
Sport-Thieme
2583310
ab € 471,39*
Ähnlich
Sport-Thieme
2583323
ab € 534,97*
Ähnlich
Sport-Thieme
2583336
ab € 511,43*
Ähnlich
Sport-Thieme
2583352
ab € 615,09*
Ähnlich
Sport-Thieme
2583365
ab € 578,08*
Ähnlich
Sport-Thieme
2583378
ab € 648,58*
Ähnlich
Sport-Thieme
2583381
ab € 691,78*
Ähnlich
Sport-Thieme
2583408
ab € 912,89*
Ähnlich
Sport-Thieme
2583411
ab € 1.022,35*
Ähnlich
Sport-Thieme
2583424
ab € 1.179,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.