Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Finger-Paddles Junior


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612584007
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2584007
EAN/GTIN:
     04044475204361
Suchbegriffe:
Schwimm-Zubehör
Schwimmzubehör
Schwimmtrainingszubehör
Paddel

  • Ideal für Technik- und Krafttraining aller Schwimmstile
  • Zur Entwicklung räumlichen Bewusstseins und Wassergefühl
  • Von führenden Trainern eingesetzt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Finger Paddles: Das perfekte Trainingstool!
Die Sport-Thieme Finger Paddles sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und passen sich mit ihrer Gummi-Einstellung perfekt an jede Handform an. Top-Trainer setzen auf dieses Technik- und Krafttrainingstool. Die Paddles unterstützen das Training von Technik, Schnelligkeit und Kraft und verbessern die Entwicklung des räumlichen Bewusstseins und Wassergefühls.

Welche Größe eignet sich für wen?
Die kleinere Ausführung mit der Bezeichnung Junior der Sport-Thieme Finger-Paddles eignet sich ideal für Kinder- und kleine Frauenhände. Die größere Ausführung Senior hingegen passt i. d. R. für größere Hände sowie Männerhände.

  • Eigenschaften: Unzerbrechlich, formstabil, schwimmend
  • Farbe: Rot
  • Material: Kunststoff
  • Maße: 12,5x8,0 cm
  • Gewicht: 100 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
Junior
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 8,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,54*
€ 13,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2584010
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.