| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612584603 Herst.-Nr.: 2584603 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Im Wasser und an Land einsetzbar
- Viele Kombinationsmöglichkeiten
- Aus robustem Polyethylenschaum
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Schwimmnudel-Set: Viele KombinationsmöglichkeitenDie Verbindungsstücke und Schwimmnudeln bieten zahlreiche Möglichkeiten zum Verbinden und Bauen - ungeahnte Kombinationsmöglichkeiten setzen der Fantasie keine Grenzen. Mit diesem Schwimmnudel-Set steigern Sie die Attraktivität Ihres Bades und die Anschaffung macht sich schon nach kurzer Zeit bezahlt. Produktdetails Sport-Thieme Comfy-Noodle:- Material: Schaum aus Polyethylen (PE)
- Länge: 160 cm
- ø: ca. 7 cm
- Lieferbare Farben: so wie am Lager vorrätig
Produktdetails Comfy-Verbindungsstück:- Material: Schaum aus Polyethylen (PE)
- Länge: 32 cm
- ø: ca. 10 cm
- Farbe: Gelb
- Wassertiefe: Flachwasser; Tiefwasser
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiele sets, Comfyfloat, Comfy, Floats, Comfy-Float, Fun, Noodle, Aquanudel, Pool, Pool-Noodle, Nudel, Aqua, Schwimmnoodle, Aquanoodle, Comfy-Floats, Comfyfloats, Schwimmnudeln, Funnoodle, Schwimmschlange, Schaumstoffstange, Schaumstoffnudel |
| | |
| |