| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612586902 Herst.-Nr.: 2586902 EAN/GTIN: 04044475207201 |
| |
|
| | |
| - Made in Germany
- Leichte Spiel- und Spaßbälle
- Ideal für Kindergarten, Grundschule und Verein
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Togu Bälle-Set " Marble": Zum Werfen, Fangen und SpielenDas Togu Bälle-Set " Marble" ist aus hochwertigem Ruton und ohne Verwendung von Weichmachern gefertigt. Die bunten Bälle mit sehr guten Sprungeigenschaften besitzen einen mehrfarbigen Druck und sind hochglanzlackiert. Das praktische 10er Set eignet sich dabei ideal für größere Gruppenspiele in Kindergarten, Grundschule oder Verein. Über ein Ventil lässt sich die Luft im Inneren perfekt regulieren. Produktdetails:- Material: Ruton
- Mit Ventil
- ø 11,5 cm
- Gewicht: 85 g
- Farbe: Bunt
- Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Geschicklichkeit
- Balltyp: Spielball
- Material: Ruton
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Spaß-Bälle, Spaßbälle, Spielbälle, Spiel-Bälle, Spielball, Spaßball, Ballset, Ballsets, Spaß-Ball, Spiel-Ball, Marble, Mitgebsel, Weihnachten18KleineGeschenke, Multifarbenball |
| | |
| |