Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikmatten-Set "Club 15" Anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612587729
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2587729
EAN/GTIN:
     04044475207379
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Spiele-Sets
Sportmatten

  • Besonders Bodenkälte isolierende Sportmatten
  • Perfekt für den Einsatz in Fitness, Therapie, Schule, Verein
  • Hygienisch dank geschlossenzelligem Spezialschaum
  • Abweisende Wirkung bei Kontakt mit Schmutz und Wasser
  • Bestehend aus 10 Matten und 1 Aufhängevorrichtung


Das Sport-Thieme Gymnastikmatten-Set "Club 15": Die vielseitige Trainingsmatte
Das Sport-Thieme Gymnastikmatten-Set „Club 15“ besteht aus robusten, bodenkälteisolierenden Trainingsmatten und einer Aufhängevorrichtung. Durch den geschlossenzelligen Spezialschaum und die hautsympathische Oberflächenstruktur wirkt die Turnmatte bei Wasser und Schmutz abweisend. Neben dem klassischen Einsatz im Studio lässt sich die Matte auch perfekt im Wasser, in der Reha und der Gymnastik verwenden. Ein weiterer Vorteil der Gymnastikmatte sind die optimalen Dämpfungseigenschaften. Diese garantieren zu jeder Zeit ein angenehmes Training. An allen Matten sind im Abstand von 50 cm zwei Plastikösen eingelassen und ermöglichen die Aufhängung der Gymnastikmatten an der im Set enthaltenen Wandschiene.

Details zur Matte:
  • Ohne Triclosan und Weichmacher

Details zur Wandschiene:
  • Aluminium
  • Länge: 90 cm
  • Mit 2 Dornen aus Edelstahl (Länge: 25 cm, ø 1,2 cm)
  • Stufenlose Verstellung der Dorne bis max. 80 cm Ösenabstand
  • Für 20 Matten mit 10 mm Stärke bzw. 13 Matten mit 15 mm Stärke
  • Inkl. sämtlichem Befestigungsmaterial für die Wandmontage

  • Mattenstärke: 1,5 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Mit Ösen; Schweißecht; Speichelecht; Wassertauglich; Aufrollbar; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Mit Ösen; Schweißecht; Speichelecht; Latexfrei; Wassertauglich; Mit Ösen; Schweißecht; Speichelecht; Abwaschbar
  • Mattenfarbe: Anthrazit
  • Mattenname: Club
  • Mattenbreite: 60 cm
  • Mattenlänge: 180 cm
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff
  • Ösenabstand : 48 cm
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein; Fitnessstudio; Verein
  • Ösenabstand: 48 cm
  • Gewicht: 1,71 kg
  • Maße Aufhängeösen : ø 2 cm
  • Einsatzzweck: Fitness

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme gymnastikmatten, gymnastikmatte, Matten, Matte, Matten-Gymnastikmatten, Fitnessmatte, Matten-Trainingsmatten, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Matten-Gymanstikmatten, Bodenmatte, Matten-Set, Fitnessmatten, mit, Ösen, Mattenset, Gymnastikmattenset, Isomatte, Isomatten, Fitness-Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,34*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 422,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 501,04*
€ 596,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 488,90*
€ 581,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 465,02*
€ 553,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 453,33*
€ 539,46
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 422,34*
€ 502,58
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2587703
ab € 420,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.