Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordic Sport Wettkampfspeer "Viking" 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612590729
Hersteller:
     Nordic Sport
Herst.-Nr.:
     2590729
EAN/GTIN:
     04044475208819
Suchbegriffe:
Speer
Speerwerfen
Speerwurf
Wettkampfspeer

  • Ideal für Training und Wettkampf
  • Entspricht den Regeln des DLV und World Athletics
  • World-Athletics-zertifizierter Wettkampf-Speer
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Nordic Sport Speer "Viking": Für Anfänger und Training
Der Nordic Sport Speer "Viking" ist sowohl für das Wettkampftraining, als auch für Einsteiger geeignet. Er ist aus Aluminium gefertigt und hat einen vergleichsweise weichen Schaft, erkennbar an der 2-stelligen Flexnummer. Vorteil: Der Speer verzeiht eher mal einen Fehler als andere Nordic-Wettkampfspeere. Die Stahlspitze des Nordic Sport Speer "Viking" ist nicht speziell für konkrete Windverhältnisse ausgelegt.

Produktdetails:
  • Material: Aluminium

Weitere Details zu den lieferbaren Ausführungen:
  • 400 g: 190,5-191,5 cm, 406-415 g, ø Schaft 22,7 mm, Flex 11.9
  • 500 g: 200,5-201,5 cm, 506-515 g, ø Schaft 23,7 mm, Flex 11.6
  • 600 g: 220,5-221,5 cm, 606-615 g, ø Schaft 24,7 mm, Flex 11.1
  • 700 g: 230,5-231,5 cm, 706-715 g, ø Schaft 27,7 mm, Flex 10.7
  • 800 g: 260,5-261,6 cm, 806-815 g, ø Schaft 29,7 mm, Flex 10.4

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Zertifikat: World Athletics
  • Material Speer: Aluminium
  • Gewicht: 600 g
  • Material Spitze: Stahl
  • Farbe: Blau-Gelb
  • Länge: 220,5-221,5 cm
  • Durchmesser: 24,7 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: Übungsspeer, speere 600gr, speer, Speere, Leichtathletik, Wurfgeräte, Wurfgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordic Sport
2590745
ab € 161,89*
Ähnlich
Nordic Sport
2590732
ab € 172,10*
Ähnlich
Nordic Sport
2590716
ab € 186,55*
Ähnlich
Nordic Sport
2590703
ab € 200,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.