Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordic Sport Startblock "Elite"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612591504
Hersteller:
     Nordic Sport
Herst.-Nr.:
     2591504
EAN/GTIN:
     04044475208994
Suchbegriffe:
Startblöcke
startblöcke

  • Für nationale und internationale Wettkämpfe
  • Klötze in der Neigung 5-fach verstellbar
  • World-Athletics-zertifiziert
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Nordic Sport Startblock "Elite" – Individuelle Einstellungsmöglichkeiten
Der Nordic Sport Startblock "Elite" ist aus Aluminium gefertigt. Seine Seitenpedale sind ebenfalls aus Aluminium gefertigt, gummiert und lassen sich 5-fach in der Neigung verstellen. Hierdurch ist es dem Läufer möglich seine optimale Startposition am Startblock einzustellen. Für einen optimalen Halt auf Tartanbahnen verfügt die Mittelschiene über verschraubten Spikes.

Produktdetails:
  • Material Schiene: Aluminiumprofil
  • Material Seitenpedale aus Gummi, Aluminium
  • Gesamtmaße (LxB): 97,5x36,5 cm
  • Maße der Klötze (LxBxH): ca. 22x18x1,3 cm
  • Gesamtgewicht: 8,1 kg
  • Farbe: Blau-Rot-Silber
  • Mittelschiene mit zusätzlich verschraubten Spikes M6

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Einsatzgebiet: Sportplatz

Weitere Suchbegriffe: Startblock, Laufen, Leichtathletik-Startblöcke, Leichtathletik, Nordic, World-Athletics-zertifiziert, Starthilfe, Starthilfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,45*
€ 319,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,84*
€ 269,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,67*
€ 263,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.