Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordic Sport Sprungstab "Jump-Hi" 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612592318
Hersteller:
     Nordic Sport
Herst.-Nr.:
     2592318
EAN/GTIN:
     04044475209168
Suchbegriffe:
Sprungstab
Stabhochsprungstab
stabhochsprungstab

  • Ideal für Kinder und Anfänger
  • Aus hochwertiger Glasfaser
  • In verschiedenen Längen erhältlich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Nordic Sport Sprungstab "Jump-Hi": Für erste Sprungerfahrungen
Der Nordic Sport Sprungstab "Jump-Hi" ist ein hochwertiger Stab aus Glasfiber und für Anfänger etwas steifer. Er verfügt über eine praktische Gummikappe, die das Wegrutschen des Stabes verhindert und gleichzeitig den Boden schont. Mit einem ø von 3 cm ist der Stab ideal für kleinere Hände und garantiert optimales Umgreifen bei ersten Sprüngen.

Produktdetails:
  • Material: Glasfiber
  • ø: 3 cm

  • Sportart: Leichtathletik
  • Produktart: Stäbe

Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Leichtathletik, Stabhochsprung, Sprungstock, Sprungstange, Didacta-Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,52*
€ 479,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,39*
€ 474,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,49*
€ 424,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,89*
€ 412,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,21*
€ 391,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordic Sport
2592305
ab € 171,77*
Ähnlich
Nordic Sport
2592321
ab € 272,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.