Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rabo Tricycles Tretroller 6–12 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612593425
Hersteller:
     Rabo Tricycles
Herst.-Nr.:
     2593425
EAN/GTIN:
     05745000199037
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter

  • Geeignet für Kindergarten, Kita und Schule
  • Besonders stabil und sicher
  • Speichenlose Räder – kein Klemmen!
  • Breite Räder für sicheres Fahren
  • In 2 Ausführungen erhältlich


Rabo Tricycles Tretroller: Spaß an der Bewegung
Der Rabo Tricycles Tretroller ist durch seine höheren Handgriffe für ältere Kinder geeignet, die schneller fahren, ihr Gleichgewicht schulen und sich bewegen können. Das Trittbrett ist aus rutschfestem Gummi und bietet Kinderfüßen sicheren Halt und festen Stand. Für hervorragenden Fahrkomfort, auch auf losem Schotter, sorgen die breiten, stabilen Räder. Dank der Trittbremse am Hinterrad lässt sich der Rabo Roller leicht und sicher stoppen.

Produktinformationen:
  • Sicherheits-Gummiknaufe schützt kleine Finger vor dem Einklemmen
  • Stabile Achse garantiert selbst bei dauerhafter Nutzung lange Haltbarkeit
  • Einfacher Austausch der Vorderradgabellager durch spezielle Radkappe mit Splint
  • Leichte, stabile Räder erleichtern kleineren Kindern das Treten
  • Widerstandsfähige, langlebige Reifen aus hochwertigem Kunststoff garantieren lange Lebensdauer
  • Pedalkurbel aus einem Stück garantiert geringe Abnutzung
  • Sitz aus beständigem und trotzdem weichen Material
  • Pedale und Griffe aus stoßfestem, dauerhaften Material
  • Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Keine Wartung oder Reinigung von Radlagern und Pedalen nötig

Produktdetails Roller 3-7 Jahre:
  • Höhe Vordergabel: 74 cm
  • Abstand Griffe: 45 cm
  • Maße: 97x13x70 cm
  • Gewicht: 7 kg
  • Belastbarkeit: bis 50 kg

Produktdetails Roller 6-12 Jahre:
  • Höhe Vordergabel: 86,5 cm
  • Abstand Griffe: 45 cm
  • LxBxH: 109x13x85 cm
  • 9 kg
  • Belastbarkeit: bis 75 kg

  • Zielgruppe: Kinder
  • Lenkerhöhe verstellbar: Nein
  • Einsatzbereich: Grundschule; Privat
  • Anzahl Räder: 2 Räder
  • Reifenart: Kunststoffreifen
  • Alter: ab 6 Jahren
  • Max. Belastbarkeit: 75 kg
  • Gewicht: 9 kg
  • Reifendurchmesser: 200 mm
  • Bremssystem: Trittbremse (am Hinterrad)
  • Farbe: Gelb
  • Maße: 109x13x85 cm
  • Lenkerhöhe: 86,5 cm
  • Maße Trittfläche: 39,5x10,5 cm
  • Modell: Tricycles
  • Material Rahmen: Stahl
  • Material Reifen: Kunststoff

Weitere Informationen:
Alter:
6–12 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Tretroller, roller rabo, bikeboard, Kinderfahrzeuge, Kinderfahrzeug, Kinder-Roller, Kinderroller, Rabo, Maxi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,44*
€ 301,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,57*
€ 299,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,84*
€ 288,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,79*
€ 281,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,37*
€ 246,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rabo Tricycles
2593409
ab € 187,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.