Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandito Kicker-Tischauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612594604
Hersteller:
     Bandito
Herst.-Nr.:
     2594604
EAN/GTIN:
     04250283203063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußball-Kicker
Fußballkicker
Kickertische
Tischfußball

  • Kompakter Kicker für Groß und Klein
  • Besonders sicher dank Teleskopstangen
  • Spielfiguren einzeln montiert und austauschbar
  • Robuster Korpus in edler Kirschholz-Optik
  • Pflegeleichtes Spielfeld


Die Bandito Kicker-Tischauflage – einfach gut!
Die Kicker-Tischauflage von Bandito wird einfach auf einen vorhandenen Tisch wie einen Wohntisch, Esstisch oder Kinderzimmertisch gestellt und schon können Sie kickern. Der Tisch ist besonders robust verarbeitet. Der Korpus besteht aus 15 mm starken und soliden MDF-Platten.

Mehr Sicherheit durch Teleskopstangen
Der Tischauflage-Kicker eignet sich für Kinder ab 3 Jahren. Der Auflagekicker ist mit 13 mm starken Teleskopstangen ausgestattet. Das sorgt für zusätzliche Sicherheit, denn im Spielbetrieb stehen diese Stangen nicht auf der gegenüberliegenden Seite hervor.
Der Kickertisch eignet sich für gelegentliche Matches zwischendurch.

Tischauflage Kicker: Spielfiguren einfach auswechselbar
Ein weiteres Plus beim Tischauflage Kicker sind die einzeln auf die Spielstangen montierten Spielfiguren. Sollte einmal eine Figur beschädigt werden, können diese einfach ausgewechselt werden. Das ca. 78x48 cm große MDF-Spielfeld ist mit Melanin beschichtet. Dadurch ist die Spielfläche leicht zu reinigen und sehr widerstandsfähig. Nach dem Spiel können Sie den Kicker dank seiner kompakten Maße einfach platzsparend verstauen.

Produktdetails:
  • Material Korpus: MDF-Platten
  • Maße (LxBxH): ca. 95x51x30 cm
  • Spielfeld: ca. 78x48 cm
  • Ca. 15 kg
  • Mit 13 mm Teleskopspielstangen
  • Figuren einzeln montiert und austauschbar
  • Mit seitlicher Balleinwurföffnung
  • Mit 2 Schiebezählwerken
  • inkl. 2 Kickerbälle

  • Einsatzbereich: Privat
  • Münzung: Ohne Münzung
  • Zielgruppe: Kinder

Weitere Suchbegriffe: Tischkicker, bandito kickertisch, fußball kicker, Tisch-Fußball, tischfussball, Kicker, Kicker-Tisch, Kickertisch, Bewegungsspiele, Minikicker, Kickerauflage, Mini-Kicker, Wuzzler, für, Kinder, Krökeln, Kröckler, Krökler, Krökeltisch, Bewegungsspiel, Wuzeltisch, Wuzeltische, Wuzler, Töggelikasten, Kinderkicker, Kinderkickertisch, Kinder-Tischkicker, Weihnachten18Kinder, Auflagekicker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.