Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TLS Musikanlage "M100 Funk"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612596509
Hersteller:
     TLS Communication
Herst.-Nr.:
     2596509
EAN/GTIN:
     04051799172382
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage

  • Mit integriertem Trolley für den einfachen Transport
  • MP3 Musikdateien von USB und SD-Karten abspielen
  • CD Player mit Pitch
  • Inkl. Funkmikrofon
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Ausstattung der TLS Musikanlage "M100 Funk":

  • Ausgangsleistung/Watt: 120/70
  • 2-Wege-System (Hoch- und Tieftonlautsprecher)
  • Mit Infrarot-Fernbedienung
  • Ohne Kassettendeck
  • Kopfhörerausgang 6,3 mm Klinke
  • Cinch-Anschluss für externe Geräte
  • Anschluss für Aktivbox M 100 LS Plus
  • Mit USB-Ladestation für Smartphone & Co.
  • Mit abschließbarem Fach

Bestellhinweis:
Beim Kauf einer TLS Musikanlage "M100 Funk", muss ein weiteres TLS Funkmikrofon mit Sender und Headset bei Bedarf von Ihnen mitbestellt werden. Eine Nachbestellung des Funkmikrofons, sowie des Headsets ist aus technischen Gründen nicht möglich.

  • Für Raumgrößen: Außenanlagen; bis ca. 500 m²
  • Zubehör: Transport-Trolley
  • Ausgangsleistung: 120 Watt
  • Anschlüsse: 1 USB-Anschluss; MP3-Anschluss; Mikrofon-Eingang; SD-Card-Reader; 2x 6,3mm-Klinke-Eingang; Stereo-Cinch-AUX-Eingang ; 12V-Anschluss für externe Stromversorgung
  • Funktionen: Klangregelung; Stummschaltung; Aufnahme-Funktion
  • Schalldruck: 91 dB
  • Lautsprecher: 3" Hoch- und Mittelton
  • Bluetooth: Ja
  • Lieferumfang: Fernbedienung; Fernbedienung CD; Funk-Mikrofon
  • Unterstützte Dateiformate: MP3; MPEG4
  • Unterstützte Datenträger: CD; CD-R; DVD-R; DVD-RW; SD-Card; USB-Stick
  • Wegesystem: 2-Wege-System (Hoch- und Tieftonlautsprecher)
  • Gewicht: 16,4 kg
  • Breite: 33 cm
  • Höhe: 58 cm
  • Tiefe: 29 cm

Weitere Suchbegriffe: hifi-anlagen, Musikanlage, Beschallungsanlage, Beschallungsanlagen, Soundsysteme, Sprachverstärker, Mobile, mobile, Lautsprecheranlage, Lautsprecheranlagen, soundgeräte, mobil, Musik, Verstärker, Beschallungssysteme, Beschallungstechnik, Beschallungssystem, Soundmaschine, Verstärkeranlage, Musikbox, Musikboxen, Musik-Box, Musik-Boxen, Musikplayer, Audio, Musiksystem, Verstärkerbox, Beschallungsbox, Musiksysteme, Verstärkersystem, Audio-System, Audio-Systeme, Musik-Anlage, Soundbox, Soundanlage, Soundanlagen, Musikgerät, Musikgeräte, Beschallung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.167,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,43*
€ 1.411,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,40*
€ 1.408,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,73*
€ 1.396,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.170,24*
€ 1.392,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,27*
€ 1.389,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.