Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Startblock "Vario" Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612604204
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2604204
EAN/GTIN:
     04044475279147
Suchbegriffe:
Startblöcke
startblöcke

  • Für Rechts- und Linksstarter ohne Verstellung
  • Sofort einsetzbar – keine Montage notwendig
  • Schrittstellung stufenlos verstellbar
  • Inkl. Erdankern
  • Zertifiziert durch TÜV Austria


Sport-Thieme Startblock "Vario": Robust und sofort einsetzbar
Der Sport-Thieme Startblock "Vario" ist ein echter Allrounder. In der Outdoor-Ausführung kann der Startblock für Sportplätze verwendet werden, die Indoor-Ausführung auch in der Halle. Der Startblock ist sowohl für Rechts- und Linksstarter konzipiert. Im Gegensatz zu anderen Startblöcken besitzt er 3 Klötze: Den vorderen Einzelblock und den hinteren Doppelblock. Die Klötze sind mit Regupol beklebt und bieten optimalen Grip. An den Unterseiten sind 6 Befestigungsöffnungen zur Fixierung vorgesehen. Im Freien werden dazu die 3 beiliegenden Erdanker genutzt und einfach in die Öffnung gesteckt.

Produktdetails Sport-Thieme Startblock "Vario", Ausführung Outdoor:
  • Material der Hauptschiene: Stahl
  • Material der Klötze: Stahl mit Regupolbelag
  • Abmessungen (LxB): ca. 70x33 cm
  • Gewicht: ca. 4 kg
  • Farbe: Schwarz-Silber

Produktdetails Sport-Thieme Startblock "Vario", Ausführung Indoor:
  • wie outdoor, zusätzlich mit Indoor-Adapter

Produktdetails Indoor-Adapter:
  • Material: Stahl
  • Abmessungen (LxB): 57x39,5x18 cm
  • Gewicht: ca. 7 kg
  • Farbe: Silber

  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzgebiet: Halle; Sportplatz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Indoor
Weitere Suchbegriffe: Startblock, Leichtathletik-Startblöcke, Leichtathletik, Leichtathletik-Training, Didacta-Artikel, Vario-Startblock, Vario-Startblöcke, Hallenstartblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,07*
€ 229,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1235119
ab € 132,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.