Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigger Master Massagestab "Standard" One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612604901
Hersteller:
     Trigger Master
Herst.-Nr.:
     2604901
EAN/GTIN:
     00709591970807
Suchbegriffe:
Massage-Gerät
Massage-Geräte
Faszien-Roller
Faszie

  • Arbeitshilfe für Therapeuten und Selbstanwender
  • Trainiert Muskeln und fasziales Gewebe im ganzen Körper
  • Fördert Beweglichkeit, Kraft und Stabilität
  • Vorteile: Weniger Kraftaufwand und weniger Gelenkbelastung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Trigger Master Massagestab "Standard": Unterstützt Therapeutenhände
Der Trigger Master Massagestab "Standard" ist in 2 Ausführungen erhältlich. Die Ausführung "One" ist ein länglicher Stab und besitzt eine Massage-Spitze und 2 Massage-Kugeln. Somit eignet sich der Massagestab hervorragend zur Akupressur, Faszien- und Muskel-Massage. Die Massage-Spitze fungiert hierbei als Daumen-Ersatz eines Therapeuten. Der Trigger Master "Two" ist mit seinen 3 Massage-Kugeln der ideale Begleiter für das 3D-Faszientraining, Akupressur sowie Faszien- und Muskel-Massage. Durch die längliche Form beider Massage-Geräte ist das Arbeiten mit Hebelkräften ohne großen Kraftaufwand möglich. Das Gewicht der Arme und des Körpers reichen für einen tollen Massage-Effekt aus.

  • Oberflächenbeschaffenheit: Glatt
  • Material: Holz
  • Farbe: Natur
  • Gewicht: 300 g
  • Länge: 38 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
One
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trigger Master
2604914
ab € 76,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.