Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EduPlay Sprossenwippe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612607708
Hersteller:
     Eduplay
Herst.-Nr.:
     SZOL 0001
EAN/GTIN:
     04260197679137
Suchbegriffe:
Holzwippen
Bewegungsbaustelle
Kletterwippe
Wippe

  • Von beiden Seiten nutzbar – Wippe und Brücke in Einem
  • Komplett aus dem natürlichen Werkstoff Holz gefertigt
  • Abgerundete Kanten und stabile Sprossen geben Sicherheit
  • Wippen als lustiges Training für Muskulatur und Koordination
  • Tolles Element für Bewegungsbaustellen


Sprossenwippe: Wippen, Schaukeln und Balancieren
Die Sprossenwippe ist aus massivem Buchenholz gefertigt. Sie besteht aus 2 langgezogenen Seitenwangen sowie 17 stabilen Sprossen. Während die oberen Längskanten der Wangen in gebogener Form verlaufen, sind die Unterkanten gerade. Die 3 cm starken Sprossen reihen sich mit einem Abstand von 2,5 cm an der gewölbten Kante entlang.

Sprossenwippe: Kletterwippe und Wippbrett in Einem
Liegt bei der Sprossenwippe die Wölbung oben, kann die Kletterwippe als stabile, wackelfreie Brücke zum Balancieren, drüber Laufen, drauf Klettern oder Sitzen genutzt werden. Befindet sich die Wölbung unten, können die Kinder auf diesem besonderen Wippbrett seitlich hin und her schaukeln und wippen – auch klasse als Schaukelstuhl und Wipp-Liege. In Kombination mit weiteren Sprossenwippen oder anderen Turngeräten lassen sich abwechslungsreiche Balancier-Pfade und Bewegungsbaustellen für das Kinderturnen oder für den Bewegungsraum im Kindergarten konstruieren.

Weitere Details zur Sprossenwippe
  • Material: Buche massiv
  • Anzahl Sprossen: 17
  • Lichter Sprossenabstand: Ca. 2,5 cm
  • Sprossenstärke: 3 cm
  • Belastbar bis 30 kg

  • Material: Buchenholz
  • Länge: 74 cm
  • Breite: 41 cm
  • Höhe: 14 cm
  • Gewicht: 5,7 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.