Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gonge Balancierwippe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612607809
Hersteller:
     Gonge
Herst.-Nr.:
     2169
EAN/GTIN:
     05704954216900
Suchbegriffe:
Balancierwippe
Koordinationswippe
Wippbrett
Fuß-Stütze

  • Rutschfeste Füße für sicheres Training auf jedem Boden
  • Trainiert Haltung und Muskeln
  • Weicher, dynamischer Wipp-Effekt mit fließenden Bewegungen
  • Board aus Kunststoff mit modernem, ansprechendem Design
  • Auch für Erwachsene und Senioren verwendbar


Die Gonge Balancierwippe: Der knallrote Balancier-Spaß
Mit dieser Balancierwippe von Gonge haben Kinder beim Training der Feinmotorik garantiert Spaß. Das lustige Wippbrett überzeugt durch sein einzigartiges Design und die knallige Farbe. Dank dem Gummipolster unterhalb der Wippe wird bei Übungen im Knien ein Einklemmen der Finger verhindert. Außerdem ergibt sich ein besonders weicher, dynamischer Wipp-Effekt und die Wippe steht rutschfest auf allen Böden. Gleichzeitig verhindert die Oberfläche der Wippe ein Abrutschen der Füße. Die Gonge Balancier-Wippe fordert den Kleinen viel Geduld ab, denn das Gleichgewicht auf dem wackeligen Board zu finden, ist gar nicht so einfach! Aber nicht nur Geduld, sondern auch Spaß am Training ist ein wichtiger Punkt. Denn je mehr Spaß das Training macht, desto länger hält man durch!

Weitere Details zur Gonge Balancier-Wippe
  • Material: Kunststoff mit Kunstgummieinlage
  • Maße (LxBxH): 52x22x14 cm
  • Belastbar bis 75 kg
  • Farbe: Rot
  • Ab 2 Jahren

Weitere Suchbegriffe: Fußstütze, Fußstützen, fußstütze rot, balancierwippe, Balancieren, Balancier-Wippe, Balance-Training, Wippe, Bewegte, Schule, Pause, Wippboard, Spiel, gut
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 5,90*
ab € 36,39*
€ 49,46*
Lager 479
6 Tage
4
€ 6,29*
ab € 44,55*
€ 59,35*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.