Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Basisstation Mit Klemmtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612608600
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     13021009
EAN/GTIN:
     04260286363114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reha
Koordinationsparcours
Koordinationstraining
Physiotherapie

  • Gibt Sicherheit und Stabilität bei den Übungen
  • Für viele Pedalo Koordinationsgeräte geeignet
  • Stabile Metallsäule mit ergonomischen Handgriffen
  • Lieferbar in 2 Ausführungen: Mit oder ohne Klemmbrett
  • Ideal für Physiotherapie-Praxen und Reha-Einrichtungen


Pedalo Basisstation – Einfach, sicher, unabhängig
Die Basisstation von Pedalo besteht aus einer Holzplattform und einer darauf verschraubten Metallsäule mit Haltegriffen. Sie haben die Auswahl zwischen einer Ausführung mit oder ohne Klemmtafel.

Pedalo Basisstation für verschiedene Pedalo-Geräte
Die Standplattform der Pedalo Basisstation ist eine ebene Holzplatte ohne jegliche Befestigungs-Vorrichtungen oder Aussparungen. Die Basisstation ist daher geräteunabhängig und kann als Plattform für die verschiedensten Pedalo Koordinatonsgeräte genutzt werden – vom Kreisel über die Wippe bis hin zum Stationstrainer.

Pedalo Basisstation: Aufstellen und trainieren
Sie stellen das benötigte Gerät nur auf die Holzplatte und der Übende kann mit dem Training beginnen. Besonders im therapeutischen Bereich sowie der Rehabilitation bieten die robusten Handgriffe den Patienten Sicherheit und Halt. An der Klemmtafel können Sie bebilderte Übungsanleitungen befestigen, die dem Trainierenden die korrekten Übungsdurchführungen vorzeigen.

Weitere Details zur Pedalo Basisstation
  • Material Plattform: Natur lackiertes Holz
  • Material Säule: Metall mit gummierten Handgriffen
  • Stationstrainer, Pedasan und Pedalo Sport gehören nicht zum Lieferumfang

Produktdaten Pedalo Basisstation ohne Klemmtafel
  • Maße (LxBxH): 100x75x120 cm
  • Gewicht: 13,2 kg

Produktdaten Pedalo Basisstation mit Klemmtafel
  • Maße (LxBxH): 100x75x150 cm
  • Gewicht: 14,8 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Klemmtafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,47*
€ 645,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,90*
€ 630,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,60*
€ 601,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,69*
€ 583,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,52*
€ 539,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedalo
13021002
ab € 369,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.