Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigma Herzfrequenzmesser "iD GO" Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612612805
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     2612805
EAN/GTIN:
     4016224245000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herzfrequenz-Messgerät
Herzfrequenzmessgeräte
Puls-Messgerät
Pulsmesser

  • Einstellbare HF-Zone
  • Auch als Stoppuhr nutzbar
  • EKG-genaue Herzfrequenzmessung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sigma Herzfrequenzmesser "iD GO“: Tolle Sportuhr mit allen nötigen Funktionen
Der Sigma Herzfrequenzmesser "iD GO“: Brustgurt anlegen, Uhr anlegen, Taste drücken, los geht’s. Der ideale Puls-Computer, um die ersten Schritte in Sachen herzfrequenzorientiertem Training zu machen – egal ob im Fitnessstudio, beim Walken oder Joggen. Wer ohne Brustgurt laufen möchte, kann den Herzfrequenzmesser auch als reine Stoppuhr nutzen. Das groß angelegte 2-zeilige Display zeigt in gut lesbaren Ziffern den Puls sowie die Trainingszeit bis zur Zehntelsekunde an.

Weitere Eigenschaften:
  • Toptaste
  • Übersichtliches Display
  • Stoppuhr mit Zehntel Sekundenanzeige
  • Stoppuhr kann auch ohne Puls verwendet werden
  • Inkl. Brustgurt
  • Uncodiert

  • Funktionen: Max. Herzfrequenz; Stoppuhr; Uhrzeit
  • Ausführung: Digital
  • Farbe: Schwarz
  • Produktart: Herzfrequenzmesser
  • Gewicht: 40 g
  • Einsatzbereich: Fitness; Lauftraining
  • Länge Armband: 23,5 cm
  • Akkulaufzeit: Ca. 1 Jahr
  • Material Armband: TPU
  • Displaygröße: 30x30 mm
  • Herzfrequenzmessung: Mit Brustgurt

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Pulsmessgerät, Puls-Uhr, Pulsuhr, puls uhr, Herzfrequenz-Meßgeräte, Herzfrequenz-Meßgerät, Herzfrequenzmeßgeräte, Herzfrequenzmeßgerät, Uhr, Herzfrequenzmesser, Sportuhr, Uhren, Herzfrequenz, sportuhren, Fitnessuhr, Fitnessuhren, Fitness-Uhr, Sportelektronik, Fitness-Uhren, pulsuhren, Activity, Tracker, Aktivitätstracker, Activity-Tracker, Aktivitäts-Tracker, Aktivitätsmesser, Aktivitäts-Messer, Aktivitäts-Messung, Aktivitätenmesser, Aktivitäten-Messer, Activitytracker, Aktivitäten-Messung, Aktivitätszähler, Aktivitäten-Zähler, Aktivitätenzähler, Aktivitäts-Zähler, Sport-Uhr, Sport-Uhren, Aktivitätstracking, Puls-Uhren, Fitness
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.