Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Restpro Koffermassageliege "Memory 3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612614205
Hersteller:
     Restpro
Herst.-Nr.:
     2614205
EAN/GTIN:
     09994289783765
Suchbegriffe:
Koffer-Massagebank
Koffer-Massageliege
Kofferliege
Koffermassagebank

  • Komfortable 3-teilige Koffermassageliege
  • Mit bequemer Schaumstoffpolsterung
  • Extrem stabil: Belastbar bis 350 kg
  • Mit Kopfstütze aus Aluminium
  • Inkl. Transporttasche mit Tragegriff


Restpro Koffermassageliege "Memory 3": Komfort für alle Beteiligten
Die Koffermassageliege "Memory 3" von Restpro ist eine optimale Wahl, wenn Sie einen mobilen Massagetisch suchen, der ein optimales Arbeiten am Menschen ermöglicht, während dieser besonders bequem liegt. Die Massagebank ist äußerst stabil und mit bis zu 350 kg belastbar. Das Gestell können Sie in der Höhe von 63–83 cm variieren. Das Polster setzt sich aus 2 verschiedenen Schaumstoffschichten zusammen: Die untere Schicht besteht aus festem Schaumstoff mit einer Stärke von 4,5 cm. Die obere, weiche Schaumstofflage ist 1,5 cm stark und passt sich optimal an den Patienten an. Das Polster ist mit widerstandsfähigem, beigefarbenen PU-Kunstleder bezogen.
Das Gestell aus Holz ist zusätzlich mit Metallstreben versehen. Die Beine haben Anti-Rutsch-Füße. Dadurch steht der Massagetisch besonders stabil und schwingt während der Massage nicht. Eine stabile Kopfstütze aus Aluminium und zusätzliche Armauflagen vervollkommnen die Ausstattung.

Produktdetails:
  • Massageliege (LxB): 192x70 cm
  • Länge mit Kopfstütze: 220 cm
  • Breite mit Armstütze: 95 cm
  • Stärke Schaumstoffpolster: 6 cm
  • Polsterbezug aus PU-Kunstleder
  • Höhe verstellbar von 63–84 cm
  • Mit Armauflage, Kopfstütze aus Aluminium
  • Gewicht: 21 kg
  • Extrem stabil: Belastbar bis 350 kg
  • Inkl. Transporttasche mit Tragegriff

  • Gestell: Holz
  • Funktionen: Höhenverstellbar; Transportabel
  • Sonderausstattung: Armstütze; Gesichtsausschnitt; Handauflage; Kopfstütze; Vierteiliges Auflagepolster
  • Liegenart: Koffermassageliege; Klappbare Massageliege; Höhenverstellbare Massageliege; Mobile Massageliege
  • Gewicht: 21 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: 120 kg; 125 kg; 180 kg; 150 kg; 190 kg; 225 kg; 250 kg; 300 kg; 350 kg
  • Max. Benutzergewicht: 350 kg

Weitere Suchbegriffe: Koffermassageliege, restpro koffer-massageliege, koffer massageliege, Massageliegen, Massageliege, Massagetisch, Massage-Liegen, Behandlungsliege, Behandlungstisch, Massagetische, Behandlungstische, Mobile, Massagebank, mobil, Klappmassageliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,93*
€ 354,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,35*
€ 353,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,04*
€ 343,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,63*
€ 339,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.