| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612617608 Herst.-Nr.: 2617608 EAN/GTIN: 04250390714964 |
| | |
|
| | |
| - Set aus Schiri-Pfeife und digitaler Schiedsrichter-Uhr
- Mit Stopp- und Countdown-Funktionen
- Trillerpfeife für Outdoor-Sport mit extremer Geräuschkulisse
- Äußerst laut: 120 DB
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Fox 40 Schiedsrichter-Uhr Set mit Schiedsrichterpfeife: Unverzichtbar für Training und PunkspielDas Fox 40 Schiedsrichter-Uhr Set mit Schiedsrichterpfeife macht Ihnen das Leben leichter: Mit der praktischen Digitaluhr können Sie die Spielzeit mittels Countdown-Funktionen ablaufen lassen. Und behalten die Zeit vom Anpfiff bis zum Abpfiff immer im Blick. Trainer hingegen timen ihre Trainingseinheiten, oder ermitteln Zeiten beim Laufen. Die Trillerpfeife Fox 40 "Sonik Blast CMG" ist leicht zu pfeifen. Die effizienten Luftkanäle der Pfeife erzeugen einen weithin hörbaren, klaren Pfeifton. Trainer-Anweisungen und Entscheidungen des Referees verleihen Sie deutlich Gehör. Produktdetails:- Set aus 1 digitalen Armbanduhr und 1 Fox 40 Schiedsrichterpfeife "Sonik Blast CMG" jeweils in Schwarz/Weiß
- Mit Mundstück für besser Grip
- Lautstärke: ca. 120 dB
- Spritzwasser geschützt und stoßfeste Konstruktion mit einem großen Screen-Display
- EL-Hintergrundbeleuchtung
- 12-/24-Stunden-Modus
- 2 Zeitzonenanzeige
- Zeitfunktion: Anzeigen Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Woche
- Stoppfunktion: 10 Runden, 1/100 Sek., maximal 23 Std., 59 Min. und 59 Sek.
- Countdown-Funktion: 1/100 Sek., maximal 99 Std., 59 Min. und 59 Sek.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiedsrichterset, Schiriset, Schiedsrichter, Stoppuhr, Trainerequiment, Schiri, Schiedsrichterpfeife, Schiedsrichterhemd, Schiri-Pfeife, Schiripfeife, Schiri-Pfeifen, Schiripfeifen, Trainerbedarf, Trainerzubehör, Schiedsrichterpfeifen, Digitale, Armbanduhr, Uhr, Schiedrichteruhr, Kampfrichter-Zubehör |
| | |
| |