Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Handball "Colibri Supersoft" Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612618324
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     2618324
EAN/GTIN:
     04006226047511
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
handball gr 2
handball

  • Besonders weich - nimmt die Angst vor dem Fangen
  • Griffig und abriebfest
  • Optimal sichtbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Togu Handball "Colibri Supersoft": Der perfekte Trainings- und Einsteiger-Ball
Togu Handball "Colibri Supersoft" ist ein besonders weicher und strapazierfähiger Ball. Durch seine weiche Beschaffenheit nimmt er die Angst vor dem Fangen. So eignet er sich sehr gut für das Anfängertraining z. B. in Schulen, Reha und Therapie. Über das Nadelventil haben Sie die Möglichkeit Luft aufzupumpen oder abzulassen. Somit können Sie jederzeit die Sprungeigenschaften und auch die Beschaffenheit des Balles verändern. Durch die knalligen Farben ist der Togu Handball "Colibri Supersoft" optimal sichtbar.

Weitere Details:
  • Durchmesser: 16 cm
  • Gewicht: ca. 320 g
  • Material: Ruton

  • Handballtyp: Trainingsball; Beach-Handball
  • Größe: 2
  • Spielklasse: Weibliche Jugend D–C; Männliche Jugend D
  • Beachballtyp: Beach-Handball
  • Altersklasse: 10–12 Jahre; 10–14 Jahre
  • Gewicht: 320 g

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Softball, Funsport, softbälle, Handball-Training, Handball-Ball, Handball-Bälle, Funsports, Handballbälle, Handballball
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,30*
€ 24,75*
Lager 479
14
€ 6,29*
ab € 20,64*
€ 30,77*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.