Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Ballsport
>
Bälle
>
Fußball
>
Fußballtor
>
Artikel
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Protection" Inkl. Netz, blau (MW 10 c...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612619037
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2619037
EAN/GTIN:
04044475209496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor sport-thieme
fußballtor
Tor mit „runden“ Ecken – Ideal für Kiga, Kita und Schule
Rundrohre und Rundbögen statt Kanten und Ecken auf Kopfhöhe
Aus stabilem Aluminium: widerstandsfähig und langlebig
Anklappbare Netzbügel mit Bodenschonern – Auch für drinnen
Zertifiziert durch TÜV Austria
Das Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Protection" – 1. Wahl für Kinder
Neben der hohen Sicherheit durch abgerundete Ecken zeichnet sich das Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Protection" vor allem durch sein robustes Material und miteinander verschweißte 90-Grad-Rundbögen aus. So garantieren die stabilen Alu-Rohre jahrlange, zuverlässige Dienste auch bei täglichem Einsatz. Damit Ballspiele auch bei schlechtem Wetter nicht ausfallen müssen, ist dieses Mini-Trainingstor mit Bodenschonern ausgestattet und kann problemlos drinnen genutzt werden. Ein weiterer Bonuspunkt ist die einfache Handhabung: Die Netzbügel sind mit arretierbaren Spezialscharnieren am Rahmen befestigt – ein Bodenrohr ist nicht notwendig. Nach dem Spielen lassen sich die Bügel auch mit befestigtem Netz leicht einklappen und das Tor kann platzsparend verstaut werden. Die Bodenholme sind aus System-Profilen 40x40 mm inkl. Nut gefertigt. Die Befestigung des Netzes erfolgt mittels H+ Netzhaltern an den Holmen.
Torgröße: 1,20x0,80 m
Torverarbeitung: Vollverschweißt
Profil Torrahmen: Rundrohr (ø 60 mm)
Profil Bodenrahmen: 80x40 mm
Profil Netzbügel: Rundrohr (ø 40 mm)
Netz-Maschenweite: 10 cm
Netzfarbe: Blau
Anzahl Netzhalter: 30 Stück
Material Tor: Aluminium
Material Netz: Polypropylen
Tortiefe unten: 0,70 m
Tortiefe oben: 0,70 m
Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
Bauart: Frei stehend
Ausführung Netzbügel: Anklappbar
Gewicht: 12 kg
Netzbefestigung: Sicherheits-System-Netzhalter
Weitere Informationen:
Netz:
Inkl. Netz, blau (MW 10 cm)
Ausführung:
1,20x0,80 m, Tortiefe 0,70 m
... >
Fußball
>
Fußballtore
>
Mini-Tore
Weitere Suchbegriffe:
Mini-Tore
,
Minitore
,
Minitor
,
Schulhofspiele
,
Spieltor
,
Mini-Fußballtor
,
Kindertor
,
Tor
,
für
,
Kindergarte
,
Kindergartentor
,
Kleines
,
Mini-Tor
,
Extrablatt
,
ZWB1515
,
Kinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,81*
€ 610,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,71*
€ 579,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 479,80*
€ 570,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,00*
€ 547,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,87*
€ 527,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,82*
€ 501,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Protection" Inkl. Netz, blau (MW 10 c...
Sport-Thieme
2619040
ab € 544,44*
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Protection" Inkl. Netz, blau (MW 10 c...
Sport-Thieme
2619053
ab € 663,70*
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Protection" Inkl. Netz, blau (MW 4,5 ...
Sport-Thieme
2619109
ab € 438,41*
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Protection" Inkl. Netz, blau (MW 4,5 ...
Sport-Thieme
2619112
ab € 557,79*
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Protection" Inkl. Netz, blau (MW 4,5 ...
Sport-Thieme
2619125
ab € 696,33*
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Protection" Inkl. Netz, grün (MW 10 c...
Sport-Thieme
2619008
ab € 422,91*
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Protection" Inkl. Netz, grün (MW 10 c...
Sport-Thieme
2619011
ab € 542,91*
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Protection" Inkl. Netz, grün (MW 10 c...
Sport-Thieme
2619024
ab € 660,69*
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Protection" Inkl. Netz, grün (MW 4,5 ...
Sport-Thieme
15245
ab € 441,29*
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Protection" Inkl. Netz, grün (MW 4,5 ...
Sport-Thieme
152145
ab € 558,81*
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Protection" Inkl. Netz, grün (MW 4,5 ...
Sport-Thieme
152345
ab € 696,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen