Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Mini-Fußballtor Vollverschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612619516
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2619516
EAN/GTIN:
     04044475209670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor

  • Ideal für das Kinder- und Jugendtraining oder für Street-Soccer
  • In 2 Ausführungen: vollverschweißt oder mit anklappbaren Netzbügeln
  • Geeignet für Freizeitkicks für Kinder von 5-6 Jahren zum Spiel
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Mini-Fußballtor: Stabil, sicher und praktisch
Das Sport-Thieme Mini-Fußballtor ist ein transportables Tor in 3x1 m und überzeugt durch seine stabile Bauweise. Die komplette Torkonstruktion besteht aus Aluminium und hat eine besonders hohe Stabilität. Geeignet für Freizeitkicks für Kinder von 5-6 Jahren zum Spiel "4 gegen 4"auf Schulhöfen, Parkplätzen, Straßen und in Parks. Das Sport-Thieme Alu-Minitor ist in 2 Ausführungen lieferbar: vollverschweißt oder mit anklappbaren Netzbügeln. Bei der vollverschweißten Ausführung sind sowohl der Torrahmen als auch der Bodenrahmen aus dem Ovalprofil 90x75 mm gefertigt, was dem Tor eine ganz besondere Stabilität verleiht. Das Mini-Tor mit anklappbaren Netzbügeln ist aus dem Rechteckprofil 80x40 mm. Beide Ausführungen der Sport-Thieme Minitore werden mit bodentiefen Netzbügeln aus Alu-Rohr und passendem Netz geliefert. Die Bodenholme sind aus System-Profilen 40x40 mm inkl. Nut gefertigt.

  • Profil Bodenrahmen: Rundrohr (ø 90x75 mm)
  • Profil Torrahmen: Ovalprofil (90x75 mm)
  • Profil Netzbügel: Rundrohr (ø 40 mm)
  • Netz-Maschenweite: 10 cm
  • Netzfarbe: Grün
  • Anzahl Netzhalter: 26 Stück
  • Material Tor: Aluminium
  • Material Netz: Polypropylen
  • Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
  • Netzbefestigung: Netzhalter
  • Ausführung Netzbügel: Starr
  • Tortiefe oben: 0,83 m
  • Tortiefe unten: 0,83 m
  • Gewicht: 13 kg
  • Torgröße: 3,00x1,00 m
  • Inkl. Netz: Ja
  • Bauart: Vollverschweißt
  • Aufstellart: Frei stehend

Weitere Informationen:
Ausführung:
Vollverschweißt
Weitere Suchbegriffe: Fußballtore, Fußball-Tor, Mini-Tore, Minitore, Minitor, Street-Soccer-Tore, Tor, Mini-Trainingstore, Streetsoccer, Street-Soccer, Minifussballtor, Fußball-Tore, Street, Soccer, Mini-Fußballtor, Mini-Tor, Minifußballtore, Street-tor, Fußball, Mini, 3x1, m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 807,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,10*
€ 960,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,30*
€ 946,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,78*
€ 921,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,46*
€ 896,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,30*
€ 854,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2619503
€ 690,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.