Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Ballsport
>
Bälle
>
Fußball
>
Fußballtor
>
Artikel
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Training" Inkl. Netz, blau (MW 10 cm)...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612619620
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2619620
EAN/GTIN:
04044475209632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor sport-thieme
fußballtor
Einfach zu tragen und zu lagern
Flexibel positionierbar für variantenreiches Techniktraining
Ideal für: Flügelwechsel, Flachpassspiel, Konter u. v. m.
Inkl. widerstandsfähigem Tornetz aus Polypropylen
Zertifiziert durch TÜV Austria
Kleines Tor – großes Potenzial: Das Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Training".
Dieses Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Training" überzeugt auf ganzer Linie: Es ist flexibel einsetzbar, robust, lässt sich leicht umpositionieren und platzsparend verstauen. Für die hohe Stabilität und eine lange Nutzungsdauer sorgt die hochwertige Ausführung aus Aluminium-Profil – Latte und Pfosten sind in einem Stück verschweißt, um härteste Schüsse ohne Beschädigung zu überstehen. Die arretierbaren Scharniere an den stabilen Netzbügeln sorgen für geringen Platzbedarf bei der Aufbewahrung und verleihen dem Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Training" seine Flexibilität. So lässt sich das Mini-Trainingstor mit angeklappten Netzbügeln problemlos über den Platz tragen und neu positionieren.
Schnelle und unkomplizierte Netzbefestigung
Die Bodenholme sind aus System-Profilen 40x40 mm mit Nut gefertigt. Somit erfolgt die Befestigung des Netzes mittels H+ Netzhaltern an den Holmen und nicht wie zuvor nur am Torrahmen. Die etwas aufwendigere Befestigung mit Kabelbindern gehört dadurch der Vergangenheit an.
Torgröße: 1,80x1,20 m
Profil Torrahmen: Rechteckprofil (80x40 mm
Profil Bodenrahmen: 80x40 mm
Profil Netzbügel: Rundrohr (ø 40 mm)
Netz-Maschenweite: 10 cm
Netzfarbe: Blau
Anzahl Netzhalter: 38 Stück
Material Tor: Aluminium
Material Netz: Polypropylen
Tortiefe unten: 0,70 m
Tortiefe oben: 0,70 m
Gewicht: 15 kg
Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
Bauart: Frei stehend
Netzbefestigung: Netzhalter
Ausführung Netzbügel: Anklappbar
Inkl. Netz: Ja
Weitere Informationen:
Netz:
Inkl. Netz, blau (MW 10 cm)
Ausführung:
1,80x1,20 m, Tortiefe 0,70 m
... >
Fußball
>
Fußballtore
>
Mini-Tore
Weitere Suchbegriffe:
Bolzplatz-Tore
,
Bolzplatztor
,
Minitore
,
Minitor
,
Bolzplatz-Tor
,
Mini-Bolzplatz-Tore
,
Mini-Trainingstore
,
Bolzplatztore
,
Minifussballtor
,
Schulhofspiele
,
Kinder
,
Gartenspielgeräte
,
Gartenspielgerät
,
Dauerbrenner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,97*
€ 690,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,35*
€ 657,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 545,47*
€ 649,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,15*
€ 634,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,69*
€ 614,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,74*
€ 573,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Training" Inkl. Netz, blau (MW 10 cm)...
Sport-Thieme
2619604
ab € 382,14*
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Training" Inkl. Netz, blau (MW 10 cm)...
Sport-Thieme
2619646
ab € 603,77*
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Training" Inkl. Netz, blau (MW 4,5 cm...
Sport-Thieme
2619617
ab € 398,38*
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Training" Inkl. Netz, blau (MW 4,5 cm...
Sport-Thieme
2619633
ab € 498,82*
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Training" Inkl. Netz, blau (MW 4,5 cm...
Sport-Thieme
2619659
ab € 622,31*
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Training" Inkl. Netz, grün (MW 10 cm)...
Sport-Thieme
50180
ab € 382,69*
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Training" Inkl. Netz, grün (MW 10 cm)...
Sport-Thieme
1921
ab € 483,96*
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Training" Inkl. Netz, grün (MW 10 cm)...
Sport-Thieme
1923
ab € 600,33*
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Training" Inkl. Netz, grün (MW 4,5 cm...
Sport-Thieme
50180
ab € 398,00*
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Training" Inkl. Netz, grün (MW 4,5 cm...
Sport-Thieme
192145
ab € 486,97*
Ähnlich
Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Training" Inkl. Netz, grün (MW 4,5 cm...
Sport-Thieme
192345
ab € 623,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen