Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cacoonworld Hängehöhle "Cacoon" Naturweiß,Single, ø 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612624525
Hersteller:
     Cacoonworld
Herst.-Nr.:
     SW1
EAN/GTIN:
     00713799003090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängemattensitz
Hängesessel
Hängestuhl
hängemattensitz

  • Im Innen- und Außenbereich verwendbar
  • Ideal zum Entspannen
  • Einfacher Aufbau ganz ohne Werkzeug
  • Hochwertiger und pflegeleichter Zeltbahnen-Stoff
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Cacoonworld Hängehöhle "Cacoon" für Schule, Outdoor und Anwendungen
Das Hängenest "Cacoon" von Cacoonworld ist ein Ort, um es sich bequem zu machen, zu entspannen und sich geborgen zu fühlen - oder um einfach zur Ruhe zu kommen. Für den angenehm weichen, naturweißen "Kokon" bieten sich viele Anwendungsmöglichkeiten im Freizeit und im Outdoor-Bereich.

Ein Rückzugsort
Die Cacoonworld Hängehöhle "Cacoon" ist für Kinder mit sensorischen Störungen ein Ort zum Zurückziehen. Wenn Sie den Cacoon zusätzlich mit Kissen auspolstern, ist der Rückzugsort ein Platz, um sich geborgen zu fühlen. Sanfte Schaukelbewegungen entführen ins Reich der Träume. Hyperaktive Kinder können sich beruhigen und wertvolle Bewegungserfahrungen sammeln. Natürlich dürfen die Kids ihre Lieblingsspielzeuge mitnehmen.

Eine Bereicherung für Kinder
Aber auch für Kindertagesstätten, Kindergärten und Vorschulen sind die Cacoons beliebt: die kleinen, hängenden Höhlen haben einen äußerst hohen Aufforderungscharakter, laden zum Spielen, Verstecken und zu fantasievollen Rollenspielen ein. Das Hängenest ist eine Bereicherung für jede Einrichtung. Jedes Cacoon Schaukelnest ist bis 200 kg belastbar.

Einsatz im Innen- und Außenbereich und dabei pflegeleicht
Die Hängenester "Cacoon" können sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Der hochwertige Zeltplanen-Stoff aus dem Outdoor-Bereich (100 % Polyester) ist sehr pflegeleicht. Der Zellstoff kann bei Kaltwäsche ohne Bleichmittel in der Waschmaschine gewaschen werden.

Die Hängenester sind in 3 Größen lieferbar:
  • Hängenest Bebo: ø 1,2 m - Die kleine Ausführung für 1-2 Kinder, Farbe: Naturweiß, lichte Höhe: Idealerweise 2,50 m; mindestens 2,25 m, Grundfläche am Boden: Idealerweise ø 1,90 m; mindestens ø 1,30 m
  • Hängenest Single: ø 1,50 m - Für 1 Erwachsenen oder 1-3 Kinder, Farbe: Naturweiß oder Rot, lichte Höhe: Idealerweise 2,70 m; mindestens 2,45 m, Grundfläche am Boden: Idealerweise ø 2,25 m; mindestens ø 1,60 m
  • Hängenest Double: ø 1,80 m - Die großzügige Ausführung für bis zu 2 Erwachsene, Farbe: Naturweiß oder Rot, lichte Höhe: Idealerweise 2,80 m; mindestens 2,45 m, Grundfläche am Boden: Idealerweise ø 2,55 m; mindestens ø 1,90 m

Bestandteile:
  • 1 Cacoon
  • 1 5 m Hängeseil mit Stahlkarabinerhaken (wird oben am Cacoon befestigt)
  • 1 Set mit 8 Aluminium-Ringsegmenten
  • 1 Cacoon-Tragetasche

Produktdetails:
  • Material: Leinwand aus Polyester
  • Material: Stützring (Aluminium)
  • Belastbar bis 200 kg

  • Produktart: Hängeschaukel

Weitere Informationen:
Farbe:
Naturweiß
Größe:
Single, ø 1,5 m
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Stuhl, Sensorische, Integration, Schaukelsitz, Kindergarten, Outdoor, Spielecke, Therapie, Kita, Vorschule, Hänge-Höhle, Hängemattenschaukel, Mehrkindschaukel, Hängesitz, Hängehöhle, Hängeschaukel, Kindertagesstätte, Indoor, Trekking, Spielecken, Mehrkindschaukeln, Sitzhängematte, Deckenschaukel, Deckenschaukeln, Stoffschaukel, Hängemattenstuhl, Entspannungsschaukel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cacoonworld
BW1
ab € 122,33*
Ähnlich
Cacoonworld
DW1
ab € 223,83*
Ähnlich
Cacoonworld
BR1
ab € 122,31*
Ähnlich
Cacoonworld
DR05
ab € 222,93*
Ähnlich
Cacoonworld
SR05
ab € 146,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.