| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612625209 Herst.-Nr.: 6520189 EAN/GTIN: 04027824002641 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Praktisches Set aus 2 Mobilisationskeilen
- Leicht und handlich
- Besonders hygienisch dank geschlossenzelliger Oberfläche
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das SoftX Lagerungskeil-Set – robust und hygienischDas SoftX Lagerungskeil-Set bietet Ihnen viele Einsatzmöglichkeiten, wie z. B. in der Schlingentherapie. Die beiden Lagerungshilfen sind sehr robust. Dank des geschlossenzelligen PE-Schaums, sind die beiden Mobilisationskeile besonders hygienisch, denn in das Material können keine Mikroorganismen eindringen. Zudem lassen sich die Keile leicht desinfizieren. ProduktdetailsMaterial: geschlossenzelliges PE-Trobloc - 1 Mobilisationskeil klein, Maße: 14,3x5,5x8 cm
- 1 Mobilisationskeil groß, Maße: 22,5x8,5x11,2 cm
- Farbe: Blau
- Anwendungsbereich: Wirbelsäule
- Therapieart: Lagerung
- Maße: 14,3x5,5x8 cm; 22,5x8,5x11,2 cm
- Material Füllung: PE
- Außenmaterial: PE
- Gewicht: 0,3 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lagerungs-Hilfen, Lagerungs-Hilfe, Lagerungshilfe, Lagerungshilfen, Airex, Keilkissen, Airexkissen, Mobilisierung, Keil, Polsterkeile, Lagerungskeile, Mobilitätskeil, Kissenkeil, Kissenkeile, Therapiekeil, Therapiekeile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |