Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molten Basketball "School Master" Größe 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612630120
Hersteller:
     Molten
Herst.-Nr.:
     2630120
EAN/GTIN:
     04905741899202
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
molten basketball größe 6
molten basketball

  • Sehr gute Ballkontrolle dank top Grip
  • Auch ideal als Schulsportball einsetzbar
  • Parallel ausgerichtete Noppen, gleichbleibendes Ballgefühl
  • Perfekt zur Vorbereitung auf den Schulwettkampf
  • Einheitliches Dämpfungskonzept für konstanten Softtouch


Molten Basketball "School Master 2021"
Der Basketball überzeugt mit einem griffigen Obermaterial und einer daraus resultierenden, guten Ballkontrolle bei Dribblings, Pässen und Würfen.

  • Basketballtyp: Trainingsball; Damen Basketball; Schulbasketball
  • Größe: 6
  • Umfang: 72 cm
  • Für wen: Damen
  • Obermaterial: Kunstleder
  • Gewicht: 540 g
  • Farbe: Rot-Ivory
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Einsatzbereich: Training
  • Balltyp: Basketball
  • Luftdruck: 0,49-0,63 bar
  • Altersklasse: 12-13 Jahre; 13-19 Jahre; 14-19 Jahre
  • Spielklasse: Männl. Jugend U14; Weibl. Jugend U20-U15; Damen
  • Blase: Butyl
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 6
Weitere Suchbegriffe: basketball, Bälle, Ball, Trainingsball, Basketballtraining, Basketballtrainig, Schule, Trainingsbälle, Trainings-Ball, Trainings-Bälle, Wurftraining, Trainings-Basketball, Trainings-Basketbälle, Basketball-Ball, Basketball-Training, Basketball-Bälle, Training, Basketball-Trainingsball, Wurftrainer, Basket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molten
2630133
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.