Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Bälle
>
Volleybälle
>
Artikel
Omnikin Kin Ball-Set "Einsteiger"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612633305
Hersteller:
Omnikin
Herst.-Nr.:
2633305
EAN/GTIN:
04044475196345
Suchbegriffe:
Bälle
Set
Sets
Ball
Perfekt für Schulen und Vereine
Schult Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit
Fördert den Teamgeist
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Das Omnikin Kin-Ball Set "Einsteiger": Alles in einem
Mit dem Omnikin Kin-Ball Set "Einsteiger" sind Sie bestens ausgestattet. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Artikel wie Kennzeichnungswesten, Elektropumpe, Ersatz-Blase und natürlich dem original Omnikin Kin-Ball, eignet sich das Set besonders für Schulen und Vereine. Das Spiel mit diesem Ball macht besonders Spaß: Denn hier zählt vor allem die Teamfähigkeit. Bei diesem Schnelligkeitsspiel treten gleich 3 Mannschaften gegeneinander an.
Produktdetails Omnikin-Ball:
Latex-Blase
Überzug aus 100 % Nylon
ø: 1,22 m
Gewicht: ca. 1 kg
Balltyp: Wettspielball; Riesenball
Material: Nylon
Farbe: Weiß/Grau
Durchmesser: 122 cm
Gewicht: 1000 g
Einsatzbereich: Training
Einsatzzweck: Indoor
... >
Lager 479
>
Bälle
>
Volleybälle
Weitere Suchbegriffe:
Spielbälle
,
Spiel-Bälle
,
Spielball
,
Kin-Ball
,
Omnikin
,
Kinball
,
Spiel-Ball
,
Mannschaftsausstattung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 324,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,97*
€ 471,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,83*
€ 466,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,43*
€ 427,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,64*
€ 413,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,23*
€ 385,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen