Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Lagerungsrolle "Vita-Roll" Perle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612635314
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2635314
EAN/GTIN:
     04044475277013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerungsrolle
lagerungsrolle

  • Vielseitige Rolle für Gymnastik und Sport
  • Bezug aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Kunstleder
  • Orthopädisch gesundes Sitzmöbel
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Vita-Roll mit den ergonomischen Maßen
Die Sport-Thieme Vita-Roll verfügt über besondere Abmessungen, die sie ideal für die Rückengymnastik machen. Durch ihren stabilen Kern werden immer mindestens 4 Wirbel in einer gesunden Beugung der Wirbelsäule unterstützt, und die Schwerkraft sorgt gleichzeitig für natürliche Dehnung der Gelenke wie für Massage und Stärkung der Stützmuskulatur.

Die Sport-Thieme Vita-Roll: Auch zum Sitzen geeignet
Die Rolle ist mit einem festen Kern ausgestattet. Dadurch können Sie die Lebensrolle aufgestellt auch wie einen Hocker oder einen Sitzsack verwenden oder als praktisches Beistellmöbel. Oder lagern Sie die Beine hoch.

Produktdetails:
  • Material: PU-Schaum mit festem Kern
  • Bezug: strapazierfähiges Kunstleder (100 % Polychlorid)
  • Maße (øxH): 40x48 cm

  • Therapieart: Lagerung
  • Anwendungsbereich: Wirbelsäule; Rücken; Beine
  • Farbe: Perle
  • Außenmaterial: Polychlorid
  • Material Füllung: PU-Schaum
  • Maße: 48x40 cm
  • Gewicht: 1,0 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Perle
Weitere Suchbegriffe: Lagerungshilfe, Rückenmuskulatur, Rückenfitness, Rückentraining, Rückenschule, Sitzhocker, Gymnastikrolle, Therapierolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
TR_D=400x480
ab € 90,45*
Ähnlich
Sport-Thieme
2635327
ab € 88,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.