Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gonge Balancierrolle "Roller" Orange, ohne Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612635617
Hersteller:
     Gonge
Herst.-Nr.:
     2635617
EAN/GTIN:
     05704954226701
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
geschicklichkeitsspiele

  • Fördert Gleichgewicht und Motorik
  • Mit gummierten Enden für sichere Bodenhaftung
  • Mit gummierten Streifen auf der Lauffläche für sicheren Halt
  • Altersempfehlung von 4-99 Jahren
  • 2 Varianten lieferbar


Gonge Balancierrolle "Roller" – motorische Fähigkeiten schulen und Grenzen ausloten
Der Gonge Balancierrolle "Roller" in ihrem freundlichen Grün kann sich niemand entziehen – das Balanciergerät hat einen unwiderstehlichen Aufforderungscharakter. Die Gummireifen an den Enden der Balance-Rolle verleihen dem Balance-Trainer sichere Bodenhaftung. Die Sandfüllung im Inneren der Walze sorgt zusätzlich für ein gutmütiges Rollverhalten. Auf der Lauffläche sind Gummistreifen aufgebracht, die ein Abrutschen verhindern.

Gonge Balancierrolle "Roller" - barfuß balancieren
Wenn Sie barfuß auf der Balancierrolle "Roller" von Gonge gehen, stimulieren die Streifen mit jedem Schritt den taktilen Sinn in den Füßen. Kleinere Kinder können mit Hilfestellung auf den Balancetrainer steigen, bis sie es alleine schaffen. Ältere Kinder können ihre Fähigkeiten ausloten und ihre Selbsteinschätzung verbessern. Außerdem fördern Sie spielerisch den propriozeptiven Sinn und das vestibuläre System.

Unterschiedliche Herausforderungen
Die orangefarbene Rolle ohne Sandfüllung ist leichter und somit etwas schwerer zu balancieren. Sie ist geeignet für Kinder ab 7 Jahren, für Jugendliche und Erwachsene.

Produktdetails Roller Grün:
  • Material Kunststoff, Gummi, Sand
  • Maße: ø 29,5 cm, Länge: 35,5 cm
  • Mit Sandfüllung 2,5 kg
  • Farbe: Grün
  • Belastbar bis 100 kg
  • Altersempfehlung: Ab 4 Jahren

Produktdetails Roller Orange:
  • Material Kunststoff, Gummi
  • Maße: ø 29,5 cm, Länge: 35,5 cm
  • Ohne Sandfüllung
  • Farbe: Orange
  • Belastbar bis 100 kg
  • Altersempfehlung: Ab 7 Jahren

Weitere Informationen:
Ausführung:
Orange, ohne Sand
Weitere Suchbegriffe: Balancieren, Gleichgewicht, gleichgewichtstrainer, Sensorische, Integration, Gleichgewichtstraining, Propriorezeptives, Training, Koordination, Koordiantionsspiele, Therapie, Balancierrolle, Lauftrommel, Balancier-Rolle, Balancier-Rollen, Koordinationsspiel, Gonge, Balancier-Spiel, Gleichgewichtsschulung, Vestibuläre, Wahrnehmungsförderung, Lauftrommeln, Spiel, gut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gonge
2266
ab € 74,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.