Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trial Basketball "BB 60"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612635705
Hersteller:
     Trial
Herst.-Nr.:
     BB 60
EAN/GTIN:
     08052744950846
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
trial basketball
basketball

  • Besonders weich und griffig
  • Luft kann durch Gummiventil reguliert werden
  • Äußerst abriebfest und weich
  • Mit herkömmlicher Luftpumpe aufblasbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Trial Basketball "BB 60": Robust und widerstandsfähig
Der Trial Basketball "BB 60" ist ein besonders weicher, abriebfester und latexfreier Ball, welcher sich vor allem für das Üben von Grundtechniken im Basketball hervorragend eignet. Die Innenseite des Balles ist offenzellig, wodurch er seine Weichheit bekommt. Die Außenseite hingegen ist geschlossenzellig. Dadurch bekommt der Basketball seine Widerstandsfähigkeit. Besonders praktisch: Mit einer herkömmlichen Luftpumpe können Sie den Luftdruck entsprechend Ihren Bedürfnissen über das Gummiventil regulieren.

  • Basketballtyp: Miniball; Trainingsball; Soft-Basketball
  • Obermaterial: Gummiert
  • Größe: 2
  • Gewicht: 400 g
  • Umfang: 24 cm
  • Farbe: Orange
  • Material Oberfläche: Gummiert
  • Einsatzbereich: Training
  • Balltyp: Basketball
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Softball, Basketballtraining, softbälle, Miniball, Soft-Bälle, Soft-Ball, Minibälle, Basket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.