Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trial Basketball "Ultima" Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612635806
Hersteller:
     Trial
Herst.-Nr.:
     Ultima 65-3
EAN/GTIN:
     08052744950808
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
basketball größe 5
basketball

  • Zum Erlernen der Sportart perfekt geeignet
  • Mit Luftpumpe aufblasbar
  • Mit patentierter geschlossenzelliger Wabenstruktur
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Trial Basketball "Ultima": Strapazierfähig und abriebfest
Der Trial Basketball "Ultima" ist ein Softball, welcher sich bestens für die Einführung in den Basketballsport eignet. Besonders Anfänger haben oft Angst vor dem harten Ball. Deshalb ist es umso wichtiger, dass der Ball eine weiche Beschaffenheit besitzt. Die gleichbleibende Form sorgt für beste Sprungeigenschaften. Die Gummischicht erzeugt zudem eine ideale Dämpfung. Der weiche Kunststoff ist sehr strapazierfähig und hat eine hohe Abriebfestigkeit. Je nachdem wie hart oder weich der Softball sein soll, können Sie den Luftdruck mit einer Pumpe regulieren. Erhältlich in den Größen 5 und 7.

  • Obermaterial: Gummiert
  • Größe: 5
  • Umfang: 66 cm
  • Basketballtyp: Soft-Basketball; Schulbasketball
  • Für wen: Jugendliche
  • Farbe: Orange
  • Gewicht: 410 g
  • Material Oberfläche: Gummiert
  • Einsatzbereich: Training
  • Balltyp: Basketball
  • Luftdruck: 0,49-0,63 bar
  • Altersklasse: 6-9 Jahre
  • Spielklasse: Männl. Jugend U10
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 5
Weitere Suchbegriffe: trial basketball, Bälle, Ball, Soft-Basketball, Basket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trial
Ultima 67-3
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.