Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weichschaumball "Fußball" ø 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612636711
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2636711
EAN/GTIN:
     08001011078516
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
Schaumstoffbälle
Völkerbälle

  • Weiches Material: Optimal für Kinder und Anfänger
  • Hervorragende Sprungeigenschaften
  • Beliebt im Behinderten- und Therapiesport
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Weichschaumball "Fußball"– Für einen weichen Einstieg ins Fußballspiel
Dieser Weichschaumball "Fußball" aus offenporigem Schaumstoff ist der optimale Ball für den Einstieg in den Fußballsport: Mit ihm führen Sie Kinder und Anfänger behutsam an das Fußballspiel heran. Das weiche Material minimiert das Verletzungsrisiko und ermöglicht angstfreies Spiel. Sein langsames Flugverhalten macht ihn zum optimalen Fußball für das Methodik-Training. Zudem verfügt er über sehr gute Sprungeigenschaften. Auch im Behinderten- und Therapiesport ist dieser Weichschaumfußball sehr beliebt.

Produktdetails:
  • Lieferung farblich sortiert

  • Balltyp: Miniball; Soft-Fußball; Soft-Spielball; Soft-Fußball; Schaumstoffball; Methodikball
  • Eigenschaft: Sprungverhalten sehr gut
  • Material: Offenporiger Schaumstoff
  • Für wen: Kindergarten; Jugendliche; Grundschule
  • Farbe: Schwarz-Gelb; Rot-Gelb; Blau-Gelb
  • Altersklasse: bis 6 Jahre; 6-10 Jahre; 11-14 Jahre; ab 14 Jahre
  • Durchmesser: 14 cm
  • Umfang: 42-44 cm; ca. 43 cm
  • Gewicht: 72 g
  • Zertifikat: Ohne

Weitere Informationen:
Durchmesser:
ø 14 cm
Weitere Suchbegriffe: Weichschaumbälle, Spiel und Therapiebälle, Therapieball, sport-thieme schaumstoffbälle, schaumstoffbälle, Softball, Weichschaum-Ball, softbälle, Weichschaumball, Soft-Fußball, Soft-Fußbälle, Abwurfball, Abwurfbälle, Weichschaum-Bälle, Kindergartenbedarf, Soft, Weischaumball, Abwerfball, Abwerfbälle, Schaumstoffball, Schaumstoff, Ball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MONDO
07926
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.