Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Derbystar Fußball "Fairtrade Omega Pro APS"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612639518
Hersteller:
     Derbystar
Herst.-Nr.:
     2639518
EAN/GTIN:
     04030793079699
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
derbystar fussball größe 5
fußball größe 5

  • Fairtrade-zertifizierter Wettspielball
  • Strapazierfähig und formbeständig
  • Perfekte, runde Form durch Null-Flügel-Blase
  • Handgenäht und wasserabweisend
  • Für alle Plätze geeignet


Der Derbystar Fußball „Fairtrade Omega Pro APS“: Überzeugt durch hochwertige Verarbeitung
Der Derbystar Fußball „Fairtrade Omega Pro APS“ ist dank seiner handgenähten Verarbeitung besonders hochwertig. Dadurch ist er auch sehr strapazierfähig und formbeständig. Der Ball besitzt zudem das Advance Performance System (APS), was für höchste Produktqualität von Derbystar steht. Die Oberfläche des Fußballes ist in Lederoptik gehalten. Besonders praktisch: Dank patentierter Null-Flügel-Blase bekommt er eine perfekt runde Form. Der wasserabweisende Ball eignet sich obendrein für alle Plätze.

  • Balltyp: Wettspielball
  • Umfang: 68-70 cm
  • Gewicht: 410-450 g
  • Größe: 5
  • Verarbeitung: Genäht
  • Für wen: Jugendliche; Erwachsene
  • Altersklasse: ab 14 Jahre
  • Spielklasse: A-/B-/C-Junioren; Herren/Damen
  • Farbe: Grün-Schwarz-Weiß
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Altersgruppe: U14/U19
  • Blase: Latex
  • Luftdruck: 0,7-0,9 bar

Weitere Suchbegriffe: fußball derbystar, Fussbälle, Wettspielball, Wettspielbälle, Fair, Trade, Fairtrade, Wettspiel-Fußball, Wettspiel-Fußbälle, Wettspielfußball, Wettspielfußbälle, Fussbbälle, Training, Fair-Trade, Fairtradefußball, Fair-Trade-Fußbälle, Fairtradefußbälle, Zertifikat, Fair-Trade-Zertifikat, Faire, Produktion, Bälle, Ball, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Ball, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.