Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gala Fußballtennis-Ball "BN 5012 S"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612641906
Hersteller:
     Tchibo
Herst.-Nr.:
     BN5012S
EAN/GTIN:
     08590001100592
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
Spiel und Therapiebälle
Therapieball

  • Ball erfüllt alle technischen Standards der FIFTA
  • Das Spiel mit dem Ball schult Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination
  • Im Innen- und Außenbereich spielbar
  • Geklebter Ball aus 32 Panels
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Gala Fußballtennis Spielball "BN 5012 S": Entspricht den technischen Standards der FIFTA
Der Gala Fußballtennis Spielball "BN 5012 S" ist aus Kunstleder gefertigt und besitzt eine glatte, pflegeleichte Oberfläche. Die Butyl-Blase im Inneren des Balles sorgt für die nötige Rundheit, selbst beim Dauereinsatz. Der Wettspielball verfügt über 32 Panels, welche geklebt sind. Mit seinem Umfang von 68-70 cm entspricht der Ball dem Fußball Größe 5. Der Gala Fußballtennis-Ball erfüllt zudem alle technischen Parameter der FIFTA (Internationaler Fußballtennis Verband).

Produktdetails:
  • Material: Kunstleder
  • Umfang: 680-710 mm
  • Gewicht: 396-436 g
  • Butyl-Blase
  • Farbe: Schwarz-Weiß

  • Balltyp: Wettspielball
  • Umfang: 68-70 cm
  • Altersklasse: 11-14 Jahre
  • Spielklasse: D-Junioren
  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Zertifikat: Ohne

Weitere Suchbegriffe: fußball größe 5, fußbälle, Bälle, Ball, Fussbälle, Fußball-Tennis, Tennis, Fußballtennis, Tennisfeld, Tennis-Feld, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, verein, schule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.