| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612642114 Herst.-Nr.: 445503 EAN/GTIN: 04006226007324 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Sehr gute Prelleigenschaften
- Im Wasser einsetzbar
- FIG-zertifiziert
- Made in Germany
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der lackierte Togu Gymnastikball "420 FIG" für die SiegerDer Togu Gymnastikball "420 FIG" besteht aus robustem Ruton. Mit einem Durchmesser von 19 cm und einem Gewicht von 420 g ist der RSG-Ball für offizielle Wettkämpfe zugelassen. Seine lackiert-glatte, glänzende Oberfläche und gute Prelleigenschaften ermöglichen optimale Handhabung bei allen Kür-Elementen. Produktdetails:- Durchmesser: 19 cm
- Gewicht: ca. 420 g
- Material: Ruton
- Made by Togu
- Belastbar bis 200 kg
- Ausstattung: FIG-Prüfzeichen
- Einsatzgebiet: Rhythmische Sportgymnastik
- Belastbarkeit: bis 200 kg
- Balltyp: Kleiner Gymnastikball
- Durchmesser: 19 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Gelb |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fitness ball, gymnastikball gelb, Bälle, Ball, Gymnastik, Gymnastik-Ball, Gymnastikbälle, Rhythmische, Sportgymnastik, Gymnastik-Bälle, Wettkampfball, Wettkampfbälle, Wettkampf-Ball, Wettkampf-Bälle, Hochglanzgymnastikbälle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |