Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Lagerungshilfen
>
Keilkissen
>
Artikel
Sport-Thieme Keilkissen "Foggy"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612642811
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2642811
EAN/GTIN:
04044475243827
Suchbegriffe:
Keil Sitzkissen
Keilkissen
Keilsitzkissen
Sitzkeil
Für dynamisches und entlastendes Sitzen
Fest, dauerhaft und formstabil
Auch als Lagerungshilfe einsetzbar
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Keilkissen "Foggy": Bequem und pflegeleicht
Das Keilkissen "Foggy" ist ein orthopädisches Sitzkissen und besteht aus einem dauerhaft formstabilen 120er Verbundschaumkern, der mit einem dunkelgrauen Bezug überzogen ist. Das Keil-Sitzkissen reinigen Sie bei Bedarf einfach per Handwäsche.
Produktdetails:
Material Füllung: 120er Verbundschaumkern
Material Bezug: 100 % Polyester
Maße (LxBxH): 37x37x7 cm
Sitzwinkel ca. 9 Grad
Farbe: Dunkelgrau
Anwendungsbereich: Wirbelsäule; Rücken; Wirbelsäule; Rücken
Material Füllung: Schaumstoff
Therapieart: Kräftigung; Lagerung
Außenmaterial: Polyester
Maße: 36x37x7 cm
Zielgruppe: Erwachsene
Füllung: Schaumstoff
Max. Belastbarkeit: 120 kg
Material: Polyester
Farbe: Dunkelgrau
Gewicht: 0,75 kg
... >
Bewegen & Mobilisieren
>
Lagerungshilfen
>
Lagerungskissen
Weitere Suchbegriffe:
Sitzkeilkissen
,
keilkissen 37x37x7/1cm
,
keil sitzkissen
,
keilkissen 37x37x7
,
Sitzkissen
,
Keil-Sitzkissen
,
Orthopädisches
,
Sitzerhöhungpolster
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen