| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612647106 Herst.-Nr.: SU4232ST EAN/GTIN: 04044475199605 |
| |
|
| | |
| - Für Sport, Therapie und Rehabilitation
- Gefüllt mit 5 verschiedenen Schaumstoffen
- Abwechslungsreich durch unterschiedliche Einsinktiefen
- Bezüge aus hochwertigem Kunstleder
- Auch als Ergänzung zu Softplay-Elementen
Sport-Thieme Balancierblock-Set "Experimentieren" – Balancieren und FühlenDie Sport-Thieme Experimentier-Bausteine sind unverzichtbar bei jedem Gleichgewichts- und Koordinationstraining. Die Balancierblöcke werden mit den Füßen beschritten und geben dabei nach. Bei jedem Wechsel werden unterschiedliche Herausforderungen an Geschicklichkeit, Anspannung, Kraft und Bewegungsablauf einzelner Muskeln oder Muskelpartien gestellt. Die Blöcke sind mit unterschiedlichen Kunststoffen gefüllt, dadurch muss sich der Körper jedes Mal neu darauf einstellen. Reaktion, Gleichgewicht und Geschicklichkeit werden gefördert. Beim Darauflegen können Sie die Blöcke spüren, wie sie Sie tragen oder nachgeben. Die Blöcke sind mit einem hochwertigen Kunstlederbezug (100 % Polychlorid) überzogen. Produktdetails:- Maße je Block: 30x15x15 cm
- Füllung mit unterschiedlichen Kunststoffen
- Obermaterial: 100 % Polychlorid
- Gewicht der einzelnen Blöcke: Blau ca. 932 g, Orange ca. 422 g, Rot ca. 664 g, Weiß ca. 282 g, Pink ca. 344 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| |