Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Derbystar Hallenfußball "Indoor Beta 2.0" Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612647278
Hersteller:
     Derbystar
Herst.-Nr.:
     2647278
EAN/GTIN:
     4030793167969
Suchbegriffe:
Bälle
Ball
Fußball
Trainingsball

  • Gedämpftes Sprungverhalten und gute Rücksprungeigenschaften
  • Null-Flügel-Blase aus Naturlatex für optimale Form
  • Lange Haltbarkeit: robustes Velourleder-ähnliches Material
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Derbystar Hallenfußball "Indoor Beta 2.0" – Trainingsball für Schulen, Vereine und Freizeiteinrichtungen
Optimale Dämpfungseigenschaften bietet der Derbystar Hallenfußball "Indoor Beta 2.0". Derbystar Bälle sind mit mehreren Textilmaterialien unterklebt. Dieses sorgt für hohe Stabilität und die Verbesserung des Ballkontaktes mit dem Fuß. Das robuste Velourleder-ähnliche Material sorgt darüber hinaus für eine lange Haltbarkeit. Ob auf dem Turnhallenboden oder auf Kunstrasen – dieser Fußball ermöglicht erstklassige Spiele.

  • Balltyp: Hallenfußball; Trainingsball; Freizeitball
  • Umfang: 68-70 cm
  • Größe: 5
  • Verarbeitung: Genäht
  • Für wen: Jugendliche; Erwachsene
  • Altersklasse: ab 14 Jahre
  • Spielklasse: A-/B-/C-Junioren; Herren/Damen
  • Gewicht: 430 g
  • Material: Synthetik-Velours
  • Material Oberfläche: Synthetik-Velour
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U14/U19
  • Blase: Null-Flügel (Latex)
  • Luftdruck: 0,7-0,9 bar
  • Zertifikat: Ohne
  • Farbe: Gelb-Lila

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Derbystar
2647265
ab € 27,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.