Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Igelball "Weich" ø 10 cm, 140 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612648444
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     S 35 030
EAN/GTIN:
     04044475202053
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Igelball

  • Für Fingermassagen und Greifübungen
  • Für Therapie und Gymnastik
  • Kunststoff-Ball mit weichen Noppen
  • Im Wasser einsetzbar
  • In 5 Größen lieferbar


Mit dem Sport-Thieme Igelball "Weich" entspannen Sie, wo Sie wollen
Der Sport-Thieme Igelball "Weich" ist Ihr Masseur für zu Hause und unterwegs. Die Igelbälle dienen der Entspannung der Muskulatur, fördern die Durchblutung und verbessern die Wahrnehmung. Sie sind handlich und ideal für eine Massage an Händen oder Füßen. Legen Sie hierfür den Noppenball einfach auf den Boden oder Tisch und rollen ihn mit Hilfe Ihres Fußes oder der Hand. Sie werden merken wie gut es Ihnen tut.

  • Farbe: Blau
  • Einsatzmöglichkeiten: Körperwahrnehmung
  • Balltyp: Igelball; Greifball; Reflexball
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC); PVC
  • Gewicht: 140 g
  • Durchmesser: 10 cm
  • Oberflächenbeschaffenheit: Noppen

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Ausführung:
ø 10 cm, 140 g
Weitere Suchbegriffe: Massageball, Noppenball, igelball, Massage, Igelbälle, Fußtrainer, Kleingerät, Greifball, Massagebälle, Stachelball, Stachelbälle, Basale, Stimulation, Greifbälle, Heilpädagogische, Frühförderung, Ball, Kindergartenbedarf, Handmassageroller, Handmassage, Fußmassageball, Fussmassagebälle, Kleingeräte, Sportunterricht, Zuhause, Homeoffice, Bewegung, MATP-Projekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
S 35 025
ab € 1,66*
Ähnlich
Sport-Thieme
S 35 027
ab € 1,96*
Ähnlich
Sport-Thieme
S 35 028
ab € 2,61*
Ähnlich
Sport-Thieme
S 35 029
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.