Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa Handball "Leo Soft"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612649346
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     2649346
EAN/GTIN:
     04051309903888
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
handball gr. 0
handball kempa

  • Ideal fürs Kinderturnen und den Schul- und Vereinssport
  • Optimal für Wurfübungen
  • Weiches Material minimiert Verletzungsrisiko
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Kempa Handball "Leo Soft": Ausgezeichnet für Kinder und Anfänger
Der Kempa Handball "Leo Soft" besteht aus langlebigem, widerstandfähigem Schaumstoff mit PU-Beschichtung . Perfekt für Handball-Anfänger sowie Kinder. Das weiche Material minimiert obendrein das Verletzungsrisiko – ausgezeichnet daher auch für Wurfspiele.

  • Durchmesser: 15 cm
  • Balltyp: Soft-Handball; Handball
  • Größe: 0
  • Handballtyp: Soft-Handball
  • Gewicht: 160 g
  • Eigenschaft: Sprungverhalten gering
  • Umfang: 46–48 cm
  • Altersklasse: bis 8 Jahre
  • Spielklasse: Mini; Junioren/E-Jugend
  • Material: Schaumstoff mit PU-Schicht
  • Einsatzbereich: Training
  • Harz geeignet: Nein
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Blase: Ohne Blase
  • Farbe: Rot-Grau

Weitere Suchbegriffe: handball, Trainingsball, Handballtraining, Trainingsbälle, Handballspiel, Wurftraining, Handball-Training, Handball-Ball, Handball-Bälle, Kinder, Mini, Minis, für, Ball, Handballbälle, Bälle, Training, Wurftrainer, Kindergarten, Grundschule, Kinderhandball, Handballball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.