Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball "School" Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612651819
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2651819
EAN/GTIN:
     04044475206495
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
basketball größe 5
basketball

  • Idealer Trainingsball für Schule, Verein und Freizeit
  • Geringer Luftdruckverlust dank Butyl-Blase
  • Ausgezeichnete Griffigkeit durch hochwertiges Obermaterial
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der hochwertige Sport-Thieme Basketball "School" für Halle und Sportplatz
Der Sport-Thieme Basketball "School" ist in verschiedenen Größen erhältlich und somit sowohl für Kinder, als auch für Erwachsene bestens geeignet. Der im Innen- und Außenbereich spielbare Basketball besitzt eine hochwertige, genoppte Synthetik-Oberfläche, die für optimale Griffigkeit sorgt. Für geringen Luftdruckverlust befindet sich im Inneren des Basketballes eine doppelt laminierte Butyl-Blase.

  • Basketballtyp: Trainingsball; Streetbasketball; Schulbasketball
  • Größe: 5
  • Gewicht: 480 g
  • Umfang: 69 cm
  • Für wen: Kindergarten
  • Farbe: Orange
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Einsatzbereich: Training
  • Balltyp: Basketball; Streetbasketball
  • Luftdruck: 0,49-0,63 bar
  • Altersklasse: 8-9 Jahre
  • Spielklasse: Männl. Jugend U10
  • Blase: Butyl
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 5
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme basketball, Bälle, Ball, Basketballtraining, Schule, Schul-Basketball, Miniball, Minibälle, Wurftraining, Basketball-Ball, Wurftrainer, Basket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2651806
ab € 16,91*
Ähnlich
Sport-Thieme
2651822
ab € 17,18*
Ähnlich
Sport-Thieme
2651835
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.