Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fitnessball ø 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612654108
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2654108
EAN/GTIN:
     04006226045227
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
gymnastikball pink

  • Zum Dehnen, Kräftigen und Mobilisieren
  • Ideal für Fitness-Übungen mit dem eigenen Körpergewicht
  • Als Gymnastik- und Sitzball geeignet
  • Auch als Drum-Ball einsetzbar
  • Made in Germany


Der Sport-Thieme Fitnessball: In optimierten Größen erhältlich
Der Sport-Thieme Fitnessball überzeugt durch tolle Farben und seine hohe Elastizität. Zudem bietet er eine anhaftende Haptik, welche sich leicht klebrig anfühlen kann. Je nachdem, ob der Ball als Sitz- oder Fitnessball genutzt wird, ist er in unterschiedlichen Größen erhältlich.

Produktdetails:
  • Belastbar bis max. 500 kg
  • Hohe Elastizität
  • Transparente Farben
  • Material: Ruton
  • ø 50 cm: Pink, Gewicht ca. 1.000 g
  • ø 60 cm: Apple, Gewicht ca. 1.100 g
  • ø 70 cm: Blau, Gewicht ca. 1.300 g
  • ø 80 cm: Lila, Gewicht ca. 1.600 g

Ballempfehlung für den Sport-Thieme Fitnessball nach Körpergröße:
  • bis 164 cm: ø 50 cm
  • 165 cm - 176 cm: ø 60 cm
  • 177 cm - 188 cm: ø 70 cm
  • 189 cm - 200 cm: ø 80 cm

  • Belastbarkeit: bis 500 kg
  • Balltyp: Sitzball; Fitnessball; Fitnessball
  • Einsatzgebiet: Rehabilitation; Training; Therapie; Therapie; Training
  • Durchmesser: 50 cm

Weitere Informationen:
Größe:
ø 50 cm
Weitere Suchbegriffe: fitness ball, Gymnastik-Ball, Gymnastikbälle, Sitz-Bälle, Sitz-Ball, Sitzball, Core-Training, Gymnastik-Bälle, Sitzbälle, Stabilisationstrainer, Bewegungstherapie, Fitnessball, Sportball, Sportbälle, Fitness-Ball, Beckenbodentraining, Fitnessbälle, Seniorengymnastik, Gesundheitssport, FItness-Bälle, Fasziengymnastik, Therapiesitzball, weihnachten18Frauen, Core-Trainer, Fitness, Ball, Beckenboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2654111
ab € 17,26*
Ähnlich
Sport-Thieme
2654124
ab € 21,35*
Ähnlich
Sport-Thieme
2654137
ab € 25,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.