Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Gymnastik
>
Ballett & Tanz
>
Ballettstangen
>
Artikel
Dinamica Ballet Doppelballettanlage "Maurice" 5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612656625
Hersteller:
Dinamica Ballet
Herst.-Nr.:
2656625
EAN/GTIN:
4044475294249
Suchbegriffe:
Ballettstange
Ballettstangen
Ballettanlage
Mobile
Inkl. 2 Ballettstangen aus südländischem Kiefernholz
Ballettstangen geglättet und unlackiert für optimalen Griff
Stabile Standfüße aus silberfarben Stahl
Maximale Stabilität: Sockel aus Gusseisen
4 Gummirollen je Sockel für einfachen Transport
Dinamica Ballet Doppelballettanlage "Maurice": Für den professionellen Gebrauch
Die Dinamica Ballet Doppelballettanlage "Maurice" verfügt an den Sockeln jeweils über 4 Rollen (2 je Seite). Dadurch bewegen Sie die Ballettanlage mühelos in jede Position. Da die Rollen und Stopper aus Gummi bestehen, wird der Boden geschont. Rückstände und Beschädigungen gibt es nicht. Wenn die Doppelballettstange aufrecht gestellt wird, verlieren die Rollen den Kontakt. Dank der Füße aus Gusseisen steht die Doppelballettstange sicher und fest –uneingeschränkte Stabilität ist gewährleistet. Die mitgelieferten Ballettstangen aus Kiefernholz in 3 m Länge sind besonders stabil und halten lange. Abgerundete Kanten und die unlackierte Oberfläche ermöglichen Ihnen einen perfekten Griff bei optimaler Sicherheit. Die Ausführung in 3 m steht auf 2 Ständern, bei den Ausführungen 4 m und 5 m sind es 3 Ständer.
Produktdetails:
Höhe der Stangen: 83 cm und 105,5 cm
Abstand zwischen den Ballettstangen: 19 cm
Standfüße: 50 mm
Standfüße aus Stahl
Ballettstangen: ø 40 mm
Ballettstangen aus Kiefernholz
Abmessungen Sockel (LxBxH): 41x25x7 cm
Gewicht: 76 kg
Länge Ballettstangen: 3 m
Sockel aus Gusseisen
Befestigungsplatten aus Stahl, silberfarben pulverbeschichtet
Versandgewicht 3/4/5 m: 76/125/127 kg
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
... >
Gymnastik
>
Ballett & Tanz
>
Ballettstangen
Weitere Suchbegriffe:
Doppelballettstange
,
Ballettanlagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.165,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.368,48*
€ 2.818,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.348,18*
€ 2.794,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.255,46*
€ 2.684,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.205,19*
€ 2.624,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.165,22*
€ 2.576,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinamica Ballet Doppelballettanlage "Maurice" 3 m
Dinamica Ballet
2656609
ab € 1.455,36*
Ähnlich
Dinamica Ballet Doppelballettanlage "Maurice" 4 m
Dinamica Ballet
2656612
ab € 2.173,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen