Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Gymnastik
>
Ballett & Tanz
>
Ballettstangen
>
Artikel
Dinamica Ballet Ballettanlage "Prima" 1,50 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612657107
Hersteller:
Dinamica Ballet
Herst.-Nr.:
2657107
EAN/GTIN:
04044475209939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballettstange
Ballettstangen
Ballettanlage
freistehende
Für den Aufwärmbereich vor dem Balletttraining
Standfüße und Sockel aus silberfarbenem Stahl
Inkl. Ballettstange aus südländischem Kiefernholz
Lieferbar in 2 Längen
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Frei stehende Dinamica Ballet Ballettanlage "Prima": Zum Aufwärmen vor dem Training
Die frei stehende Dinamica Ballet Ballettanlage "Prima" lässt dank des niedrigen Gewichts nahezu überall im Aufwärmbereich Ihres Ballettstudios integrieren. Die Ballettstange aus Kiefernholz ist äußerst stabil. Die geglättete und unlackierte Oberfläche garantiert den Trainierenden optimale Griffigkeit.
Produktdetails:
Höhe: 96 cm
Standfüße: ø 40 mm.
Ballettstange: ø 40 mm
Standfüße und Sockel aus Stahl
Ballettstange aus Kiefernholz
Sockel (LxBxH): 39,5x32x1 cm
Gewicht Ausführung 1,50 m : 17,5 kg
Gewicht Ausführung 2,00 m : 18 kg
Länge: 1,50 m
Produktart: Freistehende Ballettanlage
Verarbeitung Oberfläche: Unlackiert
Weitere Informationen:
Länge:
1,50 m
... >
Gymnastik
>
Ballett & Tanz
>
Ballettstangen
Weitere Suchbegriffe:
Ballettanlagen
,
Freistehende
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,21*
€ 523,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,23*
€ 513,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,26*
€ 482,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,57*
€ 469,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,39*
€ 428,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinamica Ballet Ballettanlage "Prima" 2,00 m
Dinamica Ballet
2657110
ab € 394,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen