Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westfalia Sandkasten "Groß"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612658937
Hersteller:
     WESTFALIA
Herst.-Nr.:
     2658937
EAN/GTIN:
     04044475273787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandkasten
sandkasten

  • Für Kita, Schule, Spielplatz und öffentliche Bereiche
  • Bauteile aus Recycling-Kunststoff
  • Formschlüssige Verbindungen für maximale Sicherheit
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Westfalia Sandkasten "Groß": Kreativität mit Sand fördern
Der Westfalia Sandkasten "Groß" ist aus recyceltem Kunststoff gefertigt und überzeugt durch Spielspaß, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Splitterfest, witterungsbeständig und wartungsarm – das sind einige Besonderheiten dieses neuen Materials. Der Sandkasten hat auf einer Seite eine Sitzbank, auf der auch kleinere Kinder bequem sitzen können.

Bauteile:
  • 4 doppellagige Seitenelemente aus Kantprofilen 12x12 cm (Länge 2,25 m, Höhe 0,24 m)
  • 1 Seite mit drei Sitzbohlen 4x10 cm (Länge 2,35 m)
  • 1 Seite mit Rückenlehne und drei Sitzbohlen 4x10 cm (Länge 2,35 m)

  • Material: Recycling-Kunststoff
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Oberboden; Rasen; Kies; Holzschnitzel; Fallschutzplatten; Sand
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 225x225x80 cm
  • Max. Fallhöhe: 28 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz; Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule

Weitere Suchbegriffe: Spielplatzgerät, Spielplatzausstattung, Spielplatzgeräte, Spielplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.315,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.482,98*
€ 1.764,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,31*
€ 1.743,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,53*
€ 1.665,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.359,46*
€ 1.617,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.315,65*
€ 1.565,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.