Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Loop-Band Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612659116
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     2659116
EAN/GTIN:
     04260346271625
Suchbegriffe:
Fitnessband Loop
Fitnessband Schlaufe
Fitnessbandring
Fitnessbandschlaufe

  • Trainiert kleine Muskelketten – Verbessert die Körperstatik
  • Unterschiedliche Widerstände und Dehneigenschaften
  • Besonders hygienisch: Waschbar bei 60 °C
  • Inkl. Informationsbroschüre
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Blackroll Loop-Band: Das patentierte Widerstandsband für Allergiker
Das Blackroll Loop-Band besteht aus patentierten Textil-Materialien. Auch für Allergiker, die eine Gummi- oder Latex-Allergie haben, eignet sich das Fitnessband hervorragend – denn das Naturgummi ist in das Textil-Material eingewebt. Dadurch kommen Allergiker nicht in Kontakt mit dem Gummi. Das Material ist bei 60 °C waschbar und somit besonders hygienisch. Das Loop Band ist in verschiedenen Widerständen erhältlich – jedes Widerstandsband besitzt somit unterschiedliche Dehn- und Widerstandseigenschaften. Für Einsteiger und Fortgeschrittene also gleichermaßen geeignet.

Produktdetails:
  • Gewicht: 57 g (Gelb, Orange), 64 g (Rot, Grün), 70 g (Blau, Schwarz)

  • Farbe: Grün
  • Breite: 6 cm
  • Material: Textil; Naturgummi
  • Länge: 32 cm
  • Zugstärke: Mittel

Weitere Informationen:
Widerstand:
Mittel
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Fitnessbandschleife, Massagerolle, blackroll massagerolle, fitnessband loop, Fitnessbänder, Fitnessband, Bänder, Fitness-Bänder, Fitness-Band, Widerstandsband, Widerstandstrainer, Expander, Widerstandstraining, Band, Stretchband, Widerstandsbänder, Stretchbänder, Loop, Textilband, Loopband, Textil, Textilbänder, Textil-Band, Textil-Bänder, loop, band, loopbänder, bänder, Fitness, Fitnessloop, Stretchgurte, Stretchgurt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
135
€ 5,90*
ab € 9,96*
€ 15,86*
Lager 479
155
€ 6,29*
ab € 10,91*
€ 17,26*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLACKROLL
14600
ab € 9,95*
Ähnlich
BLACKROLL
14602
ab € 9,96*
Ähnlich
BLACKROLL
2659145
ab € 11,01*
Ähnlich
BLACKROLL
2659132
ab € 10,99*
Ähnlich
BLACKROLL
A002254
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.