| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612659217 Herst.-Nr.: 2659217 EAN/GTIN: 04260346273346 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Made in Germany
- Trainiert kleine Muskelketten – Verbessert die Körperstatik
- Unterschiedliche Widerstände und Dehneigenschaften
- Flexibles und vielseitiges Training
- Besonders hygienisch: Waschbar bei 60 °C
Das Blackroll Loop-Bänder-Set für AllergikerDas Blackroll Loop-Bänder-Set ist aus patentierten Textil-Materialien gefertigt und bietet dem Trainierenden einen hohen Trainingskomfort. Auch für Allergiker, die eine Gummi- oder Latex-Allergie haben, eignet sich das Fitnessband hervorragend - denn das Naturgummi ist in das Textil-Material eingewebt. Dadurch kommen Allergiker nicht in Kontakt mit dem Gummi. Es besticht zudem durch seine angenehme Haptik und das robuste, widerstandsfähige und hygienische Material, welches bei 60 °C waschbar ist. Produktdetails:- Gewicht: je 120 g
- Inkl. Informationsbroschüre
Widerstandsstufen.- 3er Set: leicht (Orange), mittel (Grün), stark (Blau).
- 6er Set: extra leicht (Gelb), leicht (Orange), moderat (Rot), mittel (Grün), stark (Blau) und extra stark (Schwarz)
- Breite: 6 cm
- Material: Textil; Naturgummi
- Länge: 32 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 6er Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fitnessbänder, Fitnessband, Bänder, Fitness-Bänder, Fitness-Band, Widerstandsband, Widerstandstrainer, Widerstandstraining, Band, Stretchband, Widerstandsbänder, Stretchbänder, Textilband, Blackroll, Set, Loopband, Textil, Textilbänder, Textil-Band, Textil-Bänder, loop, band, loopbänder, bänder, Textilbänder-Set, Textilbänder-Sets, Fitnessloop, Blackrollset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |