Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fitnessbänder
>
Artikel
Sport-Thieme Fitnessband 25 m, latexfrei Rot, mittel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
479-612660729
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2660729
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
Für Breiten- und Leistungssport
Zum Muskelaufbau und zur Bewegungsschulung
Hervorragende Dehnungseigenschaften
Bänder lassen sich individuell zuschneiden
Erhältlich in 6 Widerständen
Sport-Thieme Fitnessband 25 m, latexfrei: Der ideale Widerstandstrainer
Das Sport-Thieme Fitnessband 25 m, latexfrei ist ein praktisches Hilfsmittel zur Steigerung der allgemeinen Kraft, Ausdauer und Koordination. Es ist in 6 verschiedenen Stärken erhältlich – für jeden Anspruch das passende Band. Ob zur Sturzprophylaxe, Verbesserung des Gleichgewichts, der Körperhaltung, der Ausdauer und Schmerzreduktion - das Sport-Thieme latexfreie Fitnessband lässt sich vielseitig einsetzen. Durch das perfekte Dehnungsverhalten ist ein gelenkschonendes Training möglich. Der Vorteil der 25 m Rolle: Sie können beliebig viele Bänder in unterschiedlichen Längen zuschneiden – ideal für größere Sportgruppen oder Praxen.
Farbe: Rot
Material: Latexfrei; Thermoplastic Elastomer (TPE)
Zugstärke: Mittel
Breite: 15 cm
Länge: 25 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rot, mittel
... >
Fitnessgeräte
>
Fitnessbänder
>
Therapie-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Thera-Band
,
Therapieband
,
Trainingsband
,
Widerstandstraining Gymnastikband
,
Übungsband
,
sport-thieme fitnessband rot
,
bodyband
,
fitnessbänder mittel
,
Elastikband
,
Fitnessband
,
Bänder
,
Fitness-Bänder
,
Fitness-Band
,
Latexfreie
,
Fitness
,
Widerstandsband
,
Elastiband
,
Elastik-Band
,
Band
,
Widerstandsbänder
,
Widerstandstube
,
Widerstandstubes
,
elastisches
,
Seniorengymnastik
,
Elastische
,
Fitnessbandrolle
,
Rumpf-Muskeltrainer
,
Core-Training
,
Rumpfmuskeltrainer
,
Rumpfstabilisator
,
Coretraining
,
Coretrainer
,
Rumpfmuskulatur
,
Core-Trainer
,
rumpf
,
Rumpfmuskel
,
core
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 50,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband 25 m, latexfrei Gelb, sehr leicht
Sport-Thieme
2660703
ab € 49,59*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband 25 m, latexfrei Grau, ultra stark
Sport-Thieme
2660758
ab € 55,27*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband 25 m, latexfrei Schwarz, extra stark
Sport-Thieme
2660745
ab € 54,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen