| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612660804 Herst.-Nr.: 2660804 EAN/GTIN: 05704954223502 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Vielfältig kombinierbar
- Schwierigkeitsgrad individuell anpassbar
- Besonders stabil und belastbar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Gonge Build n' Balance Einzelelement "Schaukelbrett" macht jeden Balancierparcours zu einer Herausforderung!Das Gonge Build N' Balance Einzelelement "Schaukelbrett" dient als Verbindung der einzelnen Build N' Balance Elemente. Das Brett schaukelt von links nach rechts und ist an einer Metallachse befestigt. Dadurch ist das Schaukelbrett äußerst stabil und belastbar. Den Schwierigkeitsgrad können Sie individuell an jedes Kind anpassen. So können Kinder im Alter von 4-15 Jahren sicher über das Schaukelbrett balancieren. Die zusätzlichen Elemente sind nicht im Lieferumfang enthalten. Produktdetails: - Material: Kunststoff, 12-mm-Stahlachse
- Maße (LxBxH): 73,5x13x6 cm
- Gewicht: 1,6 kg
- Farbe: Lila
- Belastbar bis 50 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Balance, Balancieren, Balancieren-Steg, Balancieren-Strecken, Balance-Steine, Build'n'Balance, Build'n, Balance-Parcours, Balancepfad, Balanceparcours, Balancierstrecke, Balancebrett, Gonge, Balancierstrecken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |