Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Wurfscheibe "Lernen"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612661328
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2661328
EAN/GTIN:
     04044475210287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frisbee
Wurfscheibe
frisbee

  • Innovatives Lernsystem verbindet Bewegung und Lernen
  • Lieferbar für 2 verschiedene Themenbereiche
  • Werfen und Fangen und Unterrichtsinhalte üben
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit den Sport-Thieme Wurfscheibe "Lernen" macht Lernen Spaß
Mit der weichen Wurfscheibe "Lernen" von Sport-Thieme können die Kinder nicht nur das Werfen und Fangen üben, sondern gleichzeitig und in spielerischer Form unterrichtliche Inhalte wiederholen und trainieren.

Sport-Thieme Lernscheibe "Selbstlaute": So funktioniert es!
Die Kinder fangen die Scheibe. Die Stellung des Daumens an der Fanghand zeigt an, welcher Selbstlaut (Vokal) oder Doppellaut (Diphthong) gilt. Mit Hilfe dieses Lautes und zusätzlicher Informationen sollen Wörter gebildet werden, die den Deutsch-, Sprach- und Rechtschreibunterricht bereichern.

  • Spielart: Schreibspiele; Buchstabenspiele; Wissensspiele
  • Spieltyp: Wurfspiel
  • Für wen: Kinder; Erwachsene
  • Material: Schaumstoff
  • Geeignet für: Schulsport; Unterricht
  • Durchmesser: 24 cm
  • Gewicht: 40 g

Weitere Suchbegriffe: Lernspiel, Bewegte, Schule, Lernspielzeug, Lernspiele, Wurfscheiben, Lernspielprogramm, Didacta-Artikel, Lernen, Buchstaben, Zahlen, Wissensspiel, Merkfähigkeit, verbessern, Wissensspiele, Lernwurfscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.